그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시간 제한 전기 자동 배수 밸브 |
조정 가능한 드레인 사이클 | 0.5 분 45 분 |
암페어 AC | 0.30 |
본체 재질 | 황동 |
배 수율 | 4.0gpm |
배수 크기 | 1 / 4 " |
Enclosure | NEMA 4 |
Hz | 60 |
최대. 압력 | 300의 PSI |
작동 온도 범위 | 화씨 35도 ~ 165도 |
전반적인 깊이 | 9" |
전체 높이 | 4 55 / 64 " |
전체 폭 | 4" |
파이프 크기 | 1 / 2 "NPT |
퍼지 시간 | 1 초 30 초 |
전압 | 115V |
선박 중량 (kg) | 0.73 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.