그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 자동 배수 밸브 |
조정 가능한 드레인 사이클 | 0.5 초 120 분 |
암페어 AC | 0.25 |
본체 재질 | 황동 |
배 수율 | 8.0gpm |
배수 크기 | 1 / 2 " |
Enclosure | IP65 |
Hz | 50/60 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
작동 온도 범위 | 화씨 35도 ~ 95도 |
전반적인 깊이 | 5" |
전체 높이 | 5" |
전체 폭 | 5" |
파이프 크기 | 1 / 2 "NPT |
퍼지 시간 | 1 초 30 초 |
전압 | 115V |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
원산지 | IE |
모델 | 전반적인 깊이 | 암페어 AC | 본체 재질 | 전체 높이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 전압 | 배 수율 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12F742 | 3-5 / 16 " | 0.25 | 황동 | 4.5 " | 3.5 " | 1 / 2 "NPT | 230V | 0.75gpm | ₩ 489,650 | |
13X522 | 2-29 / 32 " | 0.1 | 황동 | 3 5 / 16 " | 1 45 / 64 " | 1 / 8 "NPT | 100V-120V | 0.75gpm | ₩ 213,727 | |
13X523 | 2-29 / 32 " | 0.1 | 황동 | 3 5 / 16 " | 1 45 / 64 " | 1 / 8 "NPT | 208-240V | 0.75gpm | ₩ 213,727 | |
13X524 | 3-13 / 64 " | 0.3 | 황동 | 3 13 / 16 " | 1 45 / 64 " | 1 / 4 "NPT | 100V-120V | 2.55gpm | ₩ 221,690 | |
13X525 | 3-13 / 64 " | 0.3 | 황동 | 3 13 / 16 " | 1 45 / 64 " | 1 / 4 "NPT | 208-240V | 2.55gpm | ₩ 211,575 | |
13X526 | 3-13 / 64 " | 0.3 | 황동 | 4" | 1 45 / 64 " | 3 / 8 "NPT | 100V-120V | 4.33gpm | ₩ 223,912 | |
13X527 | 3-13 / 64 " | 0.3 | 황동 | 4" | 1 45 / 64 " | 3 / 8 "NPT | 208-240V | 4.33gpm | ₩ 227,727 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.