DAYTON 35KT63 가위 리프트 테이블 23-3/16 인치 길이 x 22-3/16 인치 너비
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가위 리프트 테이블 |
프레임 재질 | 스틸, 알루미늄 |
최대 리프팅 높이. | 17.75 " |
최소 리프팅 높이 | 3.5 " |
부하 용량 | 300의 파운드 |
플랫폼 길이 | 23.187 " |
플랫폼 스타일 | Fixed |
플랫폼 폭 | 22.187 " |
선박 중량 (kg) | 14.85 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 프레임 재질 | HP | 상 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 전압 | 최대 리프팅 높이. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35KT40 | 48 " | 강철 | 3 | 3 | 72 " | 48 " | 460 VAC | 43 " | ₩ 10,071,757 | RFQ
| |
35KT53 | - | 강철 | 1 | 1 | 40 " | 24 " | 115 VAC | 30 " | ₩ 6,387,832 | ||
35KT55 | - | 강철 | 1 | - | 40 " | 20.5 " | 24 VDC | 63 " | ₩ 5,927,477 | ||
35KT57 | 20 " | 강철 | - | - | 40 " | 20 " | - | 31.5 " | ₩ 2,865,450 | ||
35KT59 | - | 강철 | - | - | 32 " | 19.75 " | - | 35 " | ₩ 2,093,455 | ||
35KT60 | 19.5ft. | 강철 | - | - | 32 " | 19.5 " | - | 28 " | ₩ 2,213,032 | ||
60NH55 | - | 강철 | 1 1 / 2 | 1 | 48 " | 36 " | 115V 교류 | 39 " | ₩ 3,935,662 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.