ADB HOIST RINGS MFG. EN Guard Hoist Rings, Metric
필터
등급 : 1 , 등급: B , 재료: 4140 합금강 , 움직임: 360도 스위블, 180도 피벗 , 측정 시스템: 메트릭
스타일 | 모델 | 부하 용량 | 스레드 크기 | 토크 | 폭 | 안쪽 너비 | 나사 길이 | 내부 길이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EN34212 | 400Kg | M8x1.25 | 9.5 Nm 수준 | 58.2mm | 31.8 mm | 16mm | 38.5 mm | 98mm | ₩ 155,960 | |
A | EN34312 | 450Kg | M10x1.50 | 16 Nm 수준 | 58.2mm | 31.8 mm | 16mm | 36.5 mm | 98mm | ₩ 192,745 | |
A | EN34515 | 1050Kg | M12x1.75 | 37 Nm 수준 | 88.9 mm | 48 mm | 25mm | 65 mm | 159.9 mm | ₩ 267,715 | |
A | EN34518 | 1500Kg | M14x2.00 | 45 Nm 수준 | 88.9 mm | 48 mm | 25mm | 65.3 mm | 160.2 mm | ₩ 267,715 | |
A | EN34614 | 1900Kg | M16x2.00 | 80 Nm 수준 | 88.9 mm | 48 mm | 25mm | 62 mm | 159.9 mm | ₩ 196,203 | |
A | EN34714 | 2200Kg | M20x2.50 | 135 Nm 수준 | 88.9 mm | 48 mm | 25mm | 58.7 mm | 159.6 mm | ₩ 240,904 | |
A | EN34102 | 4200Kg | M24x3.0 | 311 Nm 수준 | 129.5 mm | 71.4 mm | 28mm | 85.7 mm | 215.2 mm | ₩ 558,740 | |
A | EN34105 | 4500Kg | M30x3.5 | 311 Nm 수준 | 129.5 mm | 71.4 mm | 38mm | 79.7 mm | 225.2 mm | ₩ 578,235 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 숫자 태그
- 감소 된 생크 드릴 비트
- 소화기 브래킷
- 휴대용 페인트 분무기
- 가스 용접 의상
- AC 모터
- HVAC 모터
- 조명 제어 및 제어 시스템
- 실내 HID 설치/고정/부품들
- 배관 호스
- SAFETY SPEED 롤러
- LOVEJOY BNZ-125 시리즈 열교환 기
- USA SEALING EPDM 플랜지 개스킷, 3-3/4인치 외경, 검정색
- COOPER B-LINE B253 시리즈 XNUMX 홀 개방 각도
- SPEARS VALVES 폴리프로필렌 다이어프램 밸브, SR 스레드 엔드, EPDM 씰 및 다이어프램
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 Unions 2000, SR Fipt x SR Fipt FKM O-링 SS 칼라
- MORSE CUTTING TOOLS 디버링 블레이드
- TB WOODS 브레이크 및 클러치 액세서리
- VESTIL 헤더 교체 블레이드
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 B 시리즈 그립 벨트 시브, 홈 8개