PARKER 튜브 너트
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 압축 스레드 크기 | 연결 유형 | 육각 크기 | 온도. 범위 | 튜브 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 61CA-6 | - | - | - | - | - | - | 100 | ₩ 384,702 | |
A | 61CA-5 | - | - | - | - | - | - | 50 | ₩ 197,487 | |
B | 10 개 BZ-SS | 316 스테인레스 스틸 | 7 / 8-20 | CPI(TM) | 1" | -425도 ~ 1200도 F | 5 / 8 " | 1 | ₩ 36,347 | |
B | 12 개 BZ-SS | 316 스테인레스 스틸 | 1-20 | CPI(TM) | 1.125 " | -425도 ~ 1200도 F | 3 / 4 " | 1 | ₩ 40,285 | |
C | 10NU10-316 | 316 스테인레스 스틸 | 7 / 8-20 | A-LOK (R) | 1" | -425도 ~ 1200도 F | 5 / 8 " | 1 | ₩ 38,902 | |
D | 16 개 BZ-B | 황동 | 1-5/16-20 | 압축 | 1.5 " | -40도 ~ 400도 F | 1" | 1 | ₩ 35,017 | |
D | 12 개 BZ-B | 황동 | 1-20 | 압축 | 1.125 " | -40도 ~ 400도 F | 3 / 4 " | 1 | ₩ 14,140 |
튜브 너트
Parker 튜브 너트는 프로세스 및 계측 응용 분야를 위해 금속 물체 사이에 누출 없는 연결을 제공하도록 설계된 단일 페룰 튜브 피팅입니다. 황동/316 스테인리스강 구조로 되어 있어 화학, 석유화학, 운송, 전력, 석유 및 가스 산업에 사용하기에 이상적입니다. 금속 대 금속 연결을 제공하며 A-LOK, 압축 및 CPI 연결 유형에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전자식 HID 안정기
- 와이어 선반
- 접점 블록이있는 비상 정지 푸시 버튼
- 툴 보드 및 빈 보관 트럭
- 와이어 피더
- 램프
- 터미널 블록
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 전자
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- VULCAN 스파 및 온수 욕조 히터
- ADVANCE TABCO 접시, 3 칸 싱크
- BATTERY DOCTOR 총알 커넥터
- WATTS 잠금 레버 핸들 키트
- Cementex USA 흔들림 고정 끝 복합 확장 바
- Cementex USA 메트릭 소켓 세트, 1/4인치 스퀘어 드라이브
- AIRMASTER FAN 115V 헤비 듀티 세이프티 옐로우 에어 서큘레이터
- FANTECH MUAS 시리즈 메이크업 에어 시스템
- SLOAN 스프링
- PARKER 유압 호스