그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 튜브 너트 |
기본 소재 | 금속 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
압축 스레드 크기 | 7 / 8-20 |
연결 유형 | A-LOK (R) |
육각 크기 | 1" |
온도. 범위 | -425도 ~ 1200도 F |
튜브 크기 | 5 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 압축 스레드 크기 | 연결 유형 | 육각 크기 | 온도. 범위 | 튜브 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 개 BZ-SS | 316 스테인레스 스틸 | 7 / 8-20 | CPI(TM) | 1" | -425도 ~ 1200도 F | 5 / 8 " | 1 | ₩ 38,675 | ||
12 개 BZ-SS | 316 스테인레스 스틸 | 1-20 | CPI(TM) | 1.125 " | -425도 ~ 1200도 F | 3 / 4 " | 1 | ₩ 44,642 | ||
12 개 BZ-B | 황동 | 1-20 | 압축 | 1.125 " | -40도 ~ 400도 F | 3 / 4 " | 1 | ₩ 15,662 | ||
16 개 BZ-B | 황동 | 1-5/16-20 | 압축 | 1.5 " | -40도 ~ 400도 F | 1" | 1 | ₩ 38,797 | ||
61CA-6 | - | - | - | - | - | - | 100 | ₩ 411,862 | ||
61CA-5 | - | - | - | - | - | - | 50 | ₩ 218,820 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.