KRUEGER Therma 레벨 게이지, D 10.5 확장
필터
정확도 : 탱크의 1/8 , 조립 너트 재질: HDPE 플라스틱 , 부싱 재질: 알류미늄 , 교정 단위 증분: 탱크의 1/8 , 교정 장치 재질: 플라스틱 , 연결 크기: 1.5 인치 NPT , 확장 길이: 10.5 " , 플로트 직경: 1.125 " , 플로트 재질: HDPE 플라스틱 , 개스킷 재질: 듀로 니트릴 , 압력 등급: 70 PSI , 리벳 재질: 황동 , 로드 재질: 아연 도금 강판 , 온도. 범위: 화씨 -20 ~ 120도 , 유형: 아치형 탱크
스타일 | 모델 | 드럼 용량 | 탱크 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | H-1.5-23-10.5 | Convault250, Convault500 | 23 " | ₩ 100,117 | |
A | H-1.5-36-10.5 | Convault1000, Fireguard500직사각형, Fireguard1000직사각형 | 36 " | ₩ 120,837 | |
A | H-1.5-46-10.5 | Convault2000, Fireguard550 원통형, Fireguard2000 직사각형 | 46 " | ₩ 149,800 | |
A | H-1.5-57-10.5 | 컨볼트4000 | 57 " | ₩ 195,510 | |
A | H-1.5-64-10.5 | Convault5200, Fireguard 원통형 1000, 2000, 3000, 4000 | 64 " | ₩ 236,635 | |
A | H-1.5-86-10.5 | 콘볼트 6000, 8000, 10000, 12000 | 86 " | ₩ 300,702 | |
A | H-1.5-96-10.5 | Fireguard 5000, 6000, 8000, 10000, 12000, 원통형 | 96 " | ₩ 320,215 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 후크 및 루프 패스너
- 광전 센서 리플렉터
- 바디 수리 패치
- 오염 제거 샤워 공급 호스
- 체인 및 체인 액세서리
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 식품 서비스 일회용품 및 디스펜서
- 전기 히터 및 액세서리
- 브론즈
- PARKER 스트리트 티, 황동
- TMI 용접 비닐 스트립 롤
- APPROVED VENDOR 아날로그 다이얼 온도계
- SPEC 디스크 스프링 스테인리스
- BRADY 3410 시리즈, 번호 라벨
- THOMAS & BETTS TCF100 시리즈 러그 압축 커넥터
- ANVIL 벨 젖꼭지
- SPEARS VALVES CPVC 버터플라이 체크 밸브, 웨이퍼, EPDM
- Stafford Mfg 시그니처 시리즈, 강압형 샤프트 어댑터 커플링
- MI-T-M 플로트 밸브 어셈블리