항목 | Therma 레벨 게이지 |
정확성 | 탱크의 1/8 |
어셈블리 너트 재질 | HDPE 플라스틱 |
부싱 재질 | 알류미늄 |
교정 단위 증분 | 탱크의 1/8 |
교정 장치 재료 | 플라스틱 |
연결 크기 | 1.5 인치 NPT |
드럼 용량 | Convault2000, Fireguard550 원통형, Fireguard2000 직사각형 |
연장 길이 | 10.5 " |
플로트 직경 | 1.125 " |
플로트 재료 | HDPE 플라스틱 |
가스켓 재질 | 듀로 니트릴 |
압력 등급 | 70 PSI |
리벳 재질 | 황동 |
로드 재질 | 아연 도금 강판 |
탱크 깊이 | 46 " |
온도. 범위 | 화씨 -20 ~ 120도 |
타입 | 아치형 탱크 |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 142.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 9026106000 |
원산지 | US |
모델 | 드럼 용량 | 탱크 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
H-1.5-23-10.5 | Convault250, Convault500 | 23 " | ₩ 100,117 | |
H-1.5-36-10.5 | Convault1000, Fireguard500직사각형, Fireguard1000직사각형 | 36 " | ₩ 120,837 | |
H-1.5-57-10.5 | 컨볼트4000 | 57 " | ₩ 195,510 | |
H-1.5-64-10.5 | Convault5200, Fireguard 원통형 1000, 2000, 3000, 4000 | 64 " | ₩ 236,635 | |
H-1.5-86-10.5 | 콘볼트 6000, 8000, 10000, 12000 | 86 " | ₩ 300,702 | |
H-1.5-96-10.5 | Fireguard 5000, 6000, 8000, 10000, 12000, 원통형 | 96 " | ₩ 320,215 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.