KRUEGER
65년 이상의 경험을 가진 Krueger Sentry Gauge는 화학, 석유, 폐수, 농업, 항공 및 석유화학 산업을 위한 고품질 탱크 게이지 및 관련 부품을 제조해 왔습니다. 상세 보기
크루거 소개
Krueger Sentry 게이지 제품 라인에는 액체 레벨 게이지, 넘침 경고 게이지, 누출 게이지, 탱크 게이지 액세서리 및 수리 부품이 포함됩니다. 브랜드의 액체 레벨 게이지 탱크 또는 기타 저장 용기의 유체 수준을 모니터링하도록 설계되었습니다. 내구성이 뛰어난 이 게이지는 최대 118인치 깊이의 탱크에 신속하게 설치할 수 있으며 알루미늄/PVC 부싱이 있어 스윙 암을 원하는 위치로 조준하고 벽, 모서리 및 기타 장애물로부터 멀리 유지할 수 있습니다. 이러한 다양한 범위에서 선택 H 형 게이지 드럼 알람 및 게이지 가드와 같은 기타 회사 제품은 Raptor Supplies.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
Krueger의 파트 번호은 동등한 Lovejoy, Oil Safe 및 Justrite 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Krueger 레벨 게이지를 사용할 수 있습니다. 또한 고객은 모델 번호의 마지막 5자리를 사용하여 대부분의 제품을 상호 참조할 수 있습니다.
배송
Krueger 액체 레벨 게이지는 소형, 중형, 대형 크기로 여러 조각으로 제공되므로 배송 중에 일부 제품이 손상될 수 있으므로 신중하게 포장해야 합니다. 따라서 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 항공 화물 및 택배로 배송됩니다.
주요 상품명
크루거 디자인플로
내부식성을 위한 압출 알루미늄 구조와 24인치 중앙에 구성된 일체형 수평 또는 수직 패턴 컨트롤러가 특징입니다. 이 장치는 유연하고 고성능이며...더 읽기
크루거 스테릴플로
현재 수술실 천장에 맞게 제작되었습니다. 이러한 장치는 주변 패널, 특히 층류 패널을 사용하여 정의된 프로필로 에어 커튼을 만듭니다. 수술용 조명, 가스 기둥, i...더 읽기
Krueger 한눈에 보는 레벨 게이지
설치가 간편한 이 AT-A-GLANCE 레벨 게이지는 모든 유형의 액체 레벨을 측정하기 위해 이상적으로 설계되었습니다. 지상 저장 탱크에 적합하며 2피스 부싱 구조와 함께 제공됩니다....더 읽기
자주 묻는 질문
탱크 수위 표시기는 어떻게 작동합니까?
수위 표시기는 센서 프로브를 사용하여 저장 탱크의 물의 양을 표시합니다. 이 프로브는 데이터를 제어 패널로 다시 전달하여 경고 또는 표시를 설정합니다.
탱크 레벨 게이지를 설치하는 방법?
- 먼저 탱크의 뚜껑을 푸십시오.
- 설치 중에 보정 및 부싱을 제거하여 빨간색 너트를 푸십시오.
- 유량계의 레벨 암을 확장합니다.
- 부싱을 끼우고 플로트를 튜브의 다른 쪽 끝에 부착합니다.
- 팔을 원하는 방향으로 휘두르면서 가운데 구멍으로 게이지를 떨어뜨립니다.
- 튜브가 수직/수직인지 확인한 다음 캡 너트를 손으로 단단히 조입니다.
- 새 보정을 제자리에 놓은 다음 빨간색 잠금 너트를 조입니다.
레벨 게이지를 어떻게 보정합니까?
- 레벨 게이지 하우징을 열어야 합니다.
- 나사를 찾아 육각 렌치를 사용하여 돌립니다.
- 원하는 오프셋에 따라 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 천천히 회전합니다.
- 판독값을 확인하려면 다른 보정을 수행하십시오.
Therma 게이지는 표준 직독 게이지와 어떻게 다릅니까?
Therma 게이지에는 투피스 부싱이 있지만 두 게이지는 기본적으로 동일합니다. 이렇게 하면 부싱을 빼서 끼우고 게이지를 삽입한 다음 스윙 암을 원하는 방향으로 조종할 수 있습니다. 이렇게 하면 피팅이 벽이나 모서리에 가깝거나 탱크에 배플 또는 피해야 하는 기타 장벽이 있는 경우 설치가 용이합니다.