항목 | 직선 동작 클램프 |
베이스 길이 | 1.33 " |
기본 너비 | 1.05 " |
핸들 스타일 | 무지 |
보유 용량 | 100 파운드 |
자재 | 스테인리스 강 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 1.27 " |
전체 길이 | 2.610 " |
플런저 | 외부 스레드 |
플런저 높이 | 0.5 " |
플런저 스레드 크기 | 1 / 4-20 |
제품 데이터 시트 | 데스타코-601.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
UPC | 996591830440 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 3.23 |
선박 길이 (cm) | 6.63 |
선박 폭 (cm) | 2.67 |
원산지 | US |
직선 동작 클램프 직선 토글 또는 푸시/풀 클램핑 동작을 사용하여 축을 따라 클램프 플런저를 이동하여 공작물을 안전하게 고정하는 데 이상적입니다. 풀 및 푸시 클램프로 사용하기 위해 확장 및 수축 위치 모두에서 잠글 수 있습니다. 항공 우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 테스트, 고정, CNC 기계 가공, 납땜 및 플라스틱 사출 성형 응용 분야에 적합합니다. 데스타코 601 시리즈 클램프는 클램프 설치 및 작동을 위한 공간 요구 사항을 줄이기 위해 컴팩트한 디자인으로 되어 있습니다. 공작물을 고정하기 위해 원형 슬라이딩 플런저를 밀거나 당기는 핸들이 있습니다. 이 클램프에는 수평면/작업물에 쉽게 장착할 수 있도록 플랜지형 베이스가 있습니다. Destaco 601-OSS 직선 동작 클램프는 영국식 나사식 스핀들 어셈블리를 빠르게 고정할 수 있도록 플런저에 영국식 외부 나사산이 있습니다. 마모성 환경으로 인한 마모 및 파손을 방지하기 위해 내부식성 및 내구성을 위한 스테인레스 스틸 구조를 가지고 있습니다. Raptor Supplies 또한 구조적 강도를 위해 강철 구조를 갖는 변형으로 이 수동 클램프를 제공합니다. 안전한 클램핑을 위한 영국식/미터법 내부 나사식 플런저.
Destaco 601-OSS 직선 동작 클램프는 항공우주, 자동차, 소비재, 운송 및 식품 및 포장 산업에서 고정 장치의 조립, 접착, 납땜 및 테스트에 유용합니다.
A. Raptor Supplies 강철 구조를 가진 유사한 수동 클램프를 제공합니다(601-O) 구조적 강성을 위해. Destaco 601-M 클램프와 관련된 추가 변형은 다음을 참조하십시오. Destaco 601 시리즈 클램프 우리 웹 사이트의 페이지.
A. 고정력 또는 고정력은 자동차 부품을 조립하거나 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 빨간색 핸들은 조작자에게 작동 핸들의 위치와 언제 잡아야 하는지 알려줍니다.
A. 예, Destaco는 고객 요구 사항에 따라 다양한 색상의 손잡이로 수동 클램프를 공급할 수 있습니다. Destaco는 요청 시 Destaco 로고가 없는 특수 그립도 제공합니다.
A. 직선 작동 클램프는 공작물에 대해 클램프 플런저를 밀고 안전하게 고정하기 위해 레버 또는 핸들을 사용하여 수동으로 작동됩니다. 핸들은 일반적으로 클램프 플런저를 밀거나 당기기 위해 위쪽 또는 아래쪽으로 회전합니다.
A. 형체력 또는 가하는 힘은 죔쇠가 그것을 유지하기 위해 공작물에 가하는 실제 힘을 나타냅니다. 유지력 또는 용량은 제조 과정에서 측정된 클램프의 이상적인 강도 측정값을 제공합니다. 클램핑 힘은 일반적으로 클램핑 바의 스핀들의 위치 및 클램프에 가해지는 반대력과 같은 여러 요인에 따라 유지 용량보다 작습니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 기계적 클램프의 재건 또는 유지 보수에 사용하는 것이 좋습니다.
A. 모든 Destaco 탄소강 클램프는 열악한 산업 환경으로 인한 마모와 파손을 방지하기 위해 아연 도금 처리되어 있으며 녹 방지 기능도 제공합니다. Destaco는 실외 조건에서 클램핑이 필요한 응용 분야를 위한 스테인리스강 클램프도 제공합니다.
A. 아니오, Destaco 클램프는 클램핑 용도로만 정격 하중을 받습니다. 호이스팅 또는 리프팅 용도로 설계되지 않았습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.