그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직선 동작 클램프 |
보유 용량 | 100 파운드 |
자재 | 스테인리스 강 |
장착베이스 | 플랜지 |
플런저 | 일주 |
플런저 높이 | 0.5 " |
플런저 스레드 크기 | # 8-32 |
제품 데이터 시트 | 데스타코-601.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
UPC | 697437560193 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
원산지 | US |
Destaco 601-SS 직선 동작 클램프는 금속 가공 및 제조 시설에서 수직 표면에 공작물을 고정하는 데 적합합니다. 납땜, 접착, 테스트 및 조립 응용 분야에 이상적입니다. 이 클램프는 열악한 산업 환경에서 마모/손상에 대한 높은 저항력을 제공하는 스테인리스 스틸 구조를 특징으로 합니다. Destaco 직선 동작 클램프는 컴팩트한 디자인으로 제한된 공간과 닿기 힘든 곳에서 사용할 수 있습니다. Destaco 직선 클램프에는 플랜지형 베이스가 있어 평평한 표면/작업대에 쉽게 설치할 수 있습니다. 이 직선 동작 클램프는 쉽고 안전한 클램핑을 위해 구멍을 통해 장착할 수 있는 나사형 몸체를 특징으로 합니다. 원형 플런저는 작동 중 미끄러짐을 방지하기 위해 공작물을 제자리에 단단히 고정합니다. Destaco 601 시리즈 클램프 아연 도금, 탄소강 구조 변형으로도 제공됩니다. Raptor Supplies.
Destaco 601-SS 직선 동작 클램프는 납땜, 접착, 테스트 및 조립 응용 분야용으로 설계되었습니다.
A. Destaco 직선 동작 클램프는 용접, 목공, 인장 장치 및 다양한 조립 및 테스트 작업과 같은 다양한 응용 분야에 사용되는 수동으로 작동되는 푸시/풀 스타일 클램프입니다.
A. 예, 이 스테인리스강 클램프 외에도 Destaco는 다양한 유사한 탄소강 클램프(Destaco 601-M 클램프 & Destaco 601-O 클램프).
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력과 같은 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. 직선 작동 공압 클램프와 달리 Destaco의 일반 수동 스타일 클램프에는 작업물을 제자리에 고정하기 위해 플런저를 연결하기 위한 별도의 핸들이 있습니다.
A. Destaco 601-SS 클램프와 같은 일부 직선 작동 클램프에는 플라스틱 그립 핸들을 사용하여 수동으로 고정되는 나사형 플런저가 있습니다. 이 클램프에는 사용자가 푸시 또는 풀 유형 구성에서 이 클램프를 사용할 수 있도록 하는 양방향 잠금 핸들(접힌 위치 또는 확장 위치)이 있습니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 기타 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 예, Destaco의 탄소강 클램프는 가혹한 산업 환경에서 견디고 마모를 최소화하기 위해 아연 도금되어 있습니다. 실외 조건에서 클램핑이 필요한 애플리케이션의 경우 스테인리스 스틸 클램프도 사용할 수 있습니다.
A. 기계식 클램프의 원활한 작동과 내구성을 위해 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스 사용을 권장합니다.
A. 빨간색 핸들은 조작 핸들의 위치와 핸들을 잡아야 하는 시점을 사용자에게 알려줍니다. 빨간색은 클램프 작업에 추가적인 이점이 없습니다.
A. Destaco는 또한 다양한 직선 동작 클램프 라우팅 가능/직선 핸들, 스테인리스 스틸 및 Toggle Lock Plus 지원 디자인과 같은 다양한 구성 및 스타일로 제공됩니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.