항목 | 직선 동작 클램프 |
베이스 길이 | 1.33 " |
기본 너비 | 1.05 " |
핸들 스타일 | 무지 |
보유 용량 | 100 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 1.27 " |
전체 길이 | 2.610 " |
플런저 | 외부 스레드 |
플런저 높이 | 0.5 " |
플런저 스레드 크기 | 1 / 4-20 |
제품 데이터 시트 | 데스타코-601.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
UPC | 697437560162 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 3.23 |
선박 길이 (cm) | 6.63 |
선박 폭 (cm) | 2.67 |
원산지 | US |
Destaco 601-O 직선 동작 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 경가공 응용 분야에 이상적입니다. 이 클램프는 상단이 아닌 측면에서 클램핑력을 사용하여 제한된 공간에서 작업물을 고정합니다. 산업용 장비의 고정, 용접, 테스트, 플라스틱 사출 성형, CNC 기계 가공, 조립 및 스테이킹 또는 가벼운 프레스 가공 중에 공작물을 누르고 제자리에 고정하기 위해 플런저와 맞물리는 레버 핸들이 장착되어 있습니다. 확장 위치에서 잠그는 것 외에도 이 직선 작업 클램프는 핸들 회전 및 장착 평면 아래로 떨어지는 것을 허용하여 접힌 위치에서 잠글 수 있습니다. 이 601-O 직선 클램프는 작업대/평평한 표면에 빠르고 안전하게 장착하는 데 도움이 되는 나사산 구멍이 있는 직선 베이스와 함께 제공되며 플런저와 결합하여 작업물을 누르고 제자리에 고정시키는 레버 핸들이 장착되어 있습니다. 이 Destaco 클램프는 구조적 강성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 강철로 제작되었으며 빠르고 안전한 체결을 위해 원형 플런저가 장착되어 있습니다. 단일 부품 및 대량 생산을 위한 콤팩트한 디자인이 특징이며 최대 100lb의 하중을 견딜 수 있습니다.
Destaco 601-O 직선 동작 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 납땜, 접착, 자동차 부품 조립 및 고정물 테스트에 사용됩니다.
A. 직선 클램프는 슬라이딩 플런저를 통합하여 직선 클램핑 동작을 제공합니다. 플런저는 잡아당기거나 누르는 방향으로 워크를 고정할 수 있습니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 클램프의 고정력 또는 고정력은 자동차 부품을 조립하거나 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.