항목 | 직선 동작 클램프 |
베이스 길이 | 1.33 " |
기본 너비 | 1.05 " |
핸들 스타일 | 무지 |
보유 용량 | 100 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 1.27 " |
전체 길이 | 2.610 " |
플런저 | 일주 |
플런저 높이 | 0.5 " |
플런저 스레드 크기 | M4 |
제품 데이터 시트 | 데스타코-601.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 3.23 |
선박 길이 (cm) | 6.63 |
선박 폭 (cm) | 2.67 |
원산지 | US |
직선 동작 클램프 직선 토글 또는 푸시/풀 클램핑 동작을 사용하여 축을 따라 클램프 플런저를 움직여 물체나 공작물을 안전하게 고정합니다. 이 클램프는 풀 클램프와 푸시 클램프로 모두 사용할 수 있도록 확장 및 수축 위치 모두에서 잠글 수 있습니다. 항공 우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 테스트, 고정 장치, CNC 기계 가공, 납땜 및 기타 여러 응용 분야에 사용하기에 이상적입니다. Destaco 601 시리즈 클램프는 Destaco의 직선 클램프 중 가장 작으며, 컴팩트한 디자인으로 클램프 설치 및 작동에 필요한 공간을 줄입니다. 공작물을 고정하기 위해 원형 슬라이딩 플런저를 밀거나 당기는 핸들이 있습니다. 이 클램프는 쉽게 장착할 수 있도록 플랜지 베이스가 특징입니다. 이 Destaco 601-M 직선 동작 클램프에는 플런저를 빠르게 고정하기 위한 메트릭 내부 나사산이 있습니다. 강도, 내구성 및 마모 관련 마모로부터 보호하기 위해 강철로 추가 구성됩니다.Raptor Supplies 또한 안전한 클램핑을 위한 임페리얼 외부 나사식 플런저가 있는 내식성을 위해 스테인리스 스틸 구조에서 유사한 사양을 가진 수동 클램프를 제공합니다.
A. Raptor Supplies #8-32(영국식) 내부 나사산이 있는 수동 클램프도 제공합니다(601) 및 1/4-20(영국식) 외부 나사(601-O) 공작물의 안전한 고정을 위해. Destaco 601-M 클램프와 관련된 추가 변형은 다음을 참조하십시오. Destaco 601 시리즈 클램프 우리 웹 사이트의 페이지.
A. "유지 능력" 또는 유지력이라는 용어는 조립 라인에서 또는 기타 제조 공정 중에 장비, 공작물 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 빨간색 핸들은 조작자에게 작동 핸들의 위치와 핸들을 잡아야 하는 시간을 알려줍니다.
A. 예, Destaco는 고객 요구 사항에 따라 다양한 색상의 손잡이가 있는 수동 클램프를 공급할 수 있습니다. Destaco는 요청 시 Destaco 로고가 없는 특수 그립도 제공합니다.
A. Destaco 클램프는 쉬운 설치를 위한 플랜지 베이스 마운팅과 강도 및 내부식성을 위한 강철 및 스테인리스강 구조를 특징으로 합니다. 이 클램프는 고정된 클램프가 영구적으로 변형되지 않고 처리할 수 있는 최대 외력을 견딜 수 있도록 다양한 고정 용량으로 제공됩니다. 직선 동작 클램프는 안전한 설치를 위해 영국식 또는 미터법 버전의 외부/내부 플런저 스레딩도 있습니다. 고객은 또한 사용에 적합한 클램프를 구입하는 동안 클램프 플런저가 이동하는 거리를 기록해 두어야 합니다.
A. 직선 작동 클램프는 공작물에 대해 클램프 플런저를 밀고 안전하게 고정하기 위해 레버 또는 핸들을 사용하여 수동으로 작동됩니다. 핸들은 일반적으로 클램프 플런저를 밀거나 당기기 위해 위쪽 또는 아래쪽으로 회전합니다.
A. 모든 Destaco 탄소강 클램프는 열악한 산업 환경으로 인한 마모와 파손을 방지하기 위해 아연 도금 처리되어 있으며 녹 방지 기능도 제공합니다. Destaco는 실외 조건에서 클램핑이 필요한 응용 분야를 위한 스테인리스강 클램프도 제공합니다.
A. 아니오, Destaco 클램프는 클램핑 용도로만 정격 하중을 받습니다. 리프팅 또는 호이스팅 용도로 설계되지 않았습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.