DESTACO 601 시리즈 직선 작업 클램프
스타일 | 모델 | 플런저 스레드 크기 | 보유 용량 | 토글 잠금 플러스 | 자재 | 장착베이스 | 플런저 높이 | 플런저 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 601 | # 8-32 | 100 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | 0.5 " | 일주 | ₩ 28,052 | |
B | 601-SS | # 8-32 | 100 파운드 | 아니 | 스테인리스 강 | 플랜지 | 0.5 " | 일주 | ₩ 86,672 | |
C | 601-O | 1 / 4-20 | 100 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | 0.5 " | 외부 스레드 | ₩ 55,719 | |
D | 601-OSS | 1 / 4-20 | 100 파운드 | 아니 | 스테인리스 강 | 플랜지 | 0.5 " | 외부 스레드 | ₩ 102,070 | |
A | 601-M | M4 | 100 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | 0.5 " | 일주 | ₩ 45,003 |
601 시리즈 직선 동작 클램프
Destaco 601 시리즈 직선 동작 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 경가공 응용 분야에 이상적입니다. 이 클램프는 상단이 아닌 측면에서 클램핑력을 사용하여 공간이 제한된 응용 분야에서 공작물을 고정합니다. 산업용 장비의 고정, 용접, 테스트, 플라스틱 사출 성형, CNC 기계 가공, 조립 및 스테이킹 또는 가벼운 프레스 가공 중에 공작물을 누르고 제자리에 고정하기 위해 플런저와 맞물리는 레버 핸들이 장착되어 있습니다. 추출된 위치에서 잠그는 것 외에도 이 직선 동작 클램프는 핸들 회전을 허용하고 마운팅 평면 아래로 떨어지는 것을 수축된 위치에서 잠글 수 있습니다. 이 직선 작업 클램프는 작업대/평평한 표면에 클램프를 빠르고 안전하게 장착하는 데 도움이 되는 나사산 구멍이 있는 플랜지형 베이스와 함께 제공되며 플런저와 맞물려 작업물을 누르고 제자리에 고정시키는 레버 핸들과 통합되어 있습니다. . 이 Destaco 클램프는 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 강철로 만들어졌으며 빠르고 안전한 고정을 위해 부착된 원형 플런저가 장착되어 있습니다. 이 직선 클램프는 단일 부품 및 대량 생산을 위한 콤팩트한 디자인이 특징이며 최대 100lb의 하중을 견딜 수 있습니다. Destaco 클램프는 Destaco 105203, 205208-M 및 205943 스핀들과 호환되어 고성능 자동화, 워크홀딩 및 봉쇄 기능을 제공합니다. 솔루션뿐만 아니라 최적의 클램핑 력. 이 클램프는 영국식 및 미터법 측정 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 또한 공급한다 602 시리즈 스트레이트 클램프 최대 200lb의 하중 지지력을 제공합니다.
사용
Destaco 601 시리즈 직선 동작 클램프는 납땜, 접착, 자동차 부품 조립 및 고정 장치 테스트에 사용됩니다.
특징
- Destaco 601 시리즈 직선 작업 클램프는 구조적 강성 및 내부식성을 위해 강철/스테인리스강 구조로 되어 있습니다.
- 이 직선 작동 클램프는 쉽게 설치할 수 있도록 나사 구멍이 있는 플랜지 베이스가 특징입니다.
- Destaco 601 시리즈 직선 동작 클램프는 최대 100lb의 하중을 견딜 수 있습니다.
호환 액세서리
- Destaco 601 시리즈 직선 동작 클램프는 Destaco 105203, 205208-M 및 205943 스핀들과 호환됩니다.
- Destaco 105203: 이 플랫 팁 본딩 네오프렌 스핀들은 오일에 대한 내성을 제공하며 LABS(실리콘)가 없습니다. 이 스핀들은 화씨 -22~212도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 이 스핀들에는 잼 너트가 포함되어 있어 진동이 볼트 체결부를 느슨하게 하는 것을 방지합니다.
표준 및 승인
- Destaco 601 시리즈 당김 동작 래치 클램프는 환경 보건, 최고의 사용자 안전 및 클램프의 우수한 성능을 위해 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015와 같은 산업 표준에 따라 제조되었습니다.
설치
- Destaco 601 시리즈 직선 동작 클램프는 클램프를 작업대/평평한 표면에 빠르고 안전하게 설치할 수 있도록 나사산 구멍이 있는 플랜지 베이스와 함께 제공됩니다.
자주하는 질문
직선 동작 클램프는 어떻게 작동합니까?
직선 클램프는 슬라이딩 플런저를 통합하여 직선 클램핑 동작을 제공합니다. 플런저는 잡아당기거나 누르는 방향으로 잠글 수 있어 워크를 고정할 수 있습니다.
재구축용 Destaco 클램프에 적합한 그리스는 무엇입니까?
Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
클램프의 유지 용량은 무엇을 의미합니까?
클램프의 유지력 또는 유지력은 자동차 부품을 조립하거나 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하기 위한 클램프의 능력을 나타냅니다.
Destaco 클램프 핸들의 붉은색의 의미는 무엇입니까?
클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만 나타내므로 의미가 없습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
클램핑 포스는 무엇을 의미합니까?
클램핑력은 클램프를 닫고 잠글 때 실제로 공작물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 다음과 같은 다양한 요인에 따라 달라집니다. 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
Destaco는 방수 클램프 센서를 공급합니까?
예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
Destaco 601 시리즈 직선 동작 클램프와 호환되는 액세서리는 무엇입니까?
Destaco 601 시리즈 직선 동작 클램프는 해당 브랜드의 105203, 205208-M 및 205943 스핀들과 함께 사용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파이프 및 튜빙 커터
- 산업용 마커
- 특수 마이크로 미터
- 현미경 슬라이드 및 슬라이드 보관
- 난연성 앞치마
- 교체용부품
- 식품 서비스 보관 및 운송
- 펌프
- 풍속계
- 알류미늄
- RIDGID 벤치 요크 바이스
- VIEGA MEGAPRESS 리듀싱 어댑터
- LAB SAFETY SUPPLY 안전 캐비닛
- COXREELS 1185 시리즈 전동 호스 릴
- DWYER INSTRUMENTS 626 시리즈 산업용 압력 트랜스미터
- APOLLO VALVES 70-800 시리즈 청동 인라인 볼 밸브, FNPT x MNPT
- SMC VALVES 끝 덮개
- SQUARE D 표준 QO 플러그인 회로 차단기
- BOSTON GEAR 7 직경 피치 강철 스파이럴 마이터 기어