항목 | 직선 동작 클램프 |
베이스 길이 | 3.41 " |
기본 너비 | 2.19 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 300 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 4.29 " |
전체 길이 | 5.470 " |
플런저 | 일주 |
플런저 높이 | 0.97 " |
플런저 스레드 크기 | M8 |
제품 데이터 시트 | 데스타코-605.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.31 |
선박 높이 (cm) | 8.36 |
선박 길이 (cm) | 13.89 |
선박 폭 (cm) | 5.56 |
원산지 | US |
Destaco 직선 작업 클램프 핸들을 사용하여 축을 따라 클램프의 플런저를 이동합니다. 이 클램프는 두 위치(확장 위치 및 수축 위치)에서 잠글 수 있어 풀 또는 푸시 클램프로 작동하거나 확장 위치에서만 작동할 수 있습니다. 자동차, 항공 우주, 식품 및 포장 산업의 고정, 테스트, CNC 기계 가공 및 플라스틱 사출 성형 응용 분야에 사용하기에 이상적입니다. Destaco 605 시리즈 클램프 후진 위치에서 클램프를 잠그기 위해 장착 평면 아래로 떨어지는 핸들을 사용하여 풀 또는 푸시 클램프로 작동할 수 있습니다. 이 클램프는 구조적 강성 및 내구성을 위해 강철로 구성되며 중장비 작업으로 인한 파손/손상을 방지합니다. Destaco 605-M 직선 동작 클램프는 확장 및 수축 위치 모두에서 잠글 수 있으며 미터법 나사산 스핀들을 부착하기 위한 미터법 나사산 플런저가 있습니다. 또한 강도를 높이고 평평한 표면이나 공작물에 안전하게 설치할 수 있도록 열처리된 경량 스탬핑 플랜지 베이스가 있습니다. Raptor Supplies 같은 데스타코 605 Destaco 605-M 클램프와 유사한 사양의 직선 작동 클램프 및 영국식 나사산 스핀들을 사용하여 공작물을 고정하기 위한 영국식 나사산 플런저.
A. Raptor Supplies 5/16-18 플런저 나사산(Destaco 605 클램프) 임페리얼 나사 스핀들을 부착하기 위한 것입니다.
A. 직선 동작 클램프는 회전 가능한 핸들을 사용하여 수동으로 작동되어 스핀들이 부착된 플런저를 공작물에 대해 밀거나 당기고 작업 중 이동을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 빨간색 핸들은 조작 핸들의 위치와 핸들을 잡아야 하는 시점을 사용자에게 알려줍니다. 빨간색은 클램프 작업에 추가적인 이점이 없습니다.
A. "유지 용량" 또는 유지력이라는 용어는 조립 라인에서 또는 기타 제조 공정 중에 장비, 공작물 또는 판금을 고정하는 클램프의 이상적인 능력을 나타냅니다.
A. 형체력 또는 가하는 힘은 죔쇠가 작업물을 고정하기 위해 가하는 실제 힘을 나타냅니다. 유지력 또는 용량의 측정은 클램프 제조 과정에서 측정된 클램프의 이상적인 강도를 나타냅니다. 클램핑 바의 스핀들의 위치와 클램프에 가해지는 반대력과 같은 여러 요인으로 인해 클램핑력은 일반적으로 유지 용량보다 작습니다.
A. 대부분의 Destaco 클램프에는 밀어서 쉽게 제거할 수 있는 그립이 있습니다. 그러나 핸들 그립 중 일부는 기본 핸들에 맞게 비닐 침지 처리되므로 제거하려면 잘라야 합니다.
A. Destaco는 요청 시 맞춤형 버전의 클램프를 제공할 수 있습니다. 다양한 색상의 핸들부터 클램프에서 Destaco 로고를 제거하는 것까지 사용자 정의할 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 플런저 스레드 크기 | 보유 용량 | 토글 잠금 플러스 | 자재 | 장착베이스 | 플런저 높이 | 플런저 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605 | 5 / 16-18 | 300 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | 0.97 " | 일주 | ₩ 43,032 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.