항목 | 직선 동작 클램프 |
베이스 마운팅 센터 | 1.38 x 1.63 " |
처리 | 직진 |
보유 용량 | 300 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 3.29 " |
전체 길이 | 5.470 " |
플런저 | 일주 |
플런저 높이 | 0.97 " |
플런저 스레드 크기 | 5 / 16-18 |
제품 데이터 시트 | 데스타코-605.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
타입 | 직선 동작 |
선박 중량 (kg) | 0.31 |
선박 높이 (cm) | 8.74 |
선박 길이 (cm) | 8.74 |
선박 폭 (cm) | 1.75 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
Destaco 605 직선 동작 클램프는 목공 및 제조 시설에서 수직 표면에 공작물을 고정하는 데 적합합니다. 인장 장치, 조립 및 테스트, 목공용으로 설계되었습니다. 이 아연 코팅된 탄소강 플런저 클램프는 강도를 높이기 위해 열처리된 경량 스탬프 베이스가 특징입니다. 핸들은 사용자가 밀거나 당기는 유형 구성에서 이 클램프를 사용할 수 있도록 후퇴 및 확장 위치 모두에서 잠글 수 있습니다. 이 기능은 이 플런저 클램프를 제한된 공간 및 접근하기 어려운 영역에서 사용할 수 있도록 합니다. Destaco 605 클램프는 최대 1.25인치까지 움직일 수 있는 나사형 플런저와 함께 제공되며 육각 헤드 스핀들 어셈블리를 수용하므로 애플리케이션 요구 사항에 따라 클램프의 플런저 길이를 쉽게 조정할 수 있습니다. Destaco 605 시리즈 클램프 장시간 사용에도 사용자의 편안함을 보장하는 큰 플라스틱 손잡이가 있는 금속 손잡이가 있습니다. Destaco 605 직선 작업 클램프는 평평한 표면/작업대에 쉽게 설치할 수 있도록 두 쌍의 장착 구멍이 있는 플랜지형 베이스와 함께 제공됩니다. 이 클램프의 이 플랜지형 베이스 디자인은 사용자가 스크루드라이버와 같은 간단한 도구를 사용하여 4개의 나사를 제거하기만 하면 클램프를 쉽게 제거할 수 있도록 합니다.
A. 예, 유사한 탄소강, 플랜지 베이스, M605 스타일 플런저 스레드가 있는 Destaco 8-m 클램프 모델(직선 작동 유형)도 사용할 수 있습니다.
A. 클램프는 임시 작업을 위해 공작물을 제자리에 안전하게 고정하는 데 도움이 되는 유연한 응용 프로그램 도구입니다. 그들은 가구 제작, 금속 가공, 건설, 목공 및 용접과 같은 다양한 응용 분야에서 사용됩니다.
A. Destaco 직선 동작 클램프는 목공, 인장 장치, 조립 및 테스트 작업을 포함한 다양한 응용 분야에 사용되는 수동 작동 푸시/풀 스타일 클램프입니다.
A. Destaco 605 클램프와 같은 일부 직선 작동 클램프에는 플라스틱 그립 핸들을 사용하여 수동으로 고정되는 긴 나사산 플런저가 있습니다. 이 클램프는 사용자가 푸시 또는 풀 유형 구성에서 이 클램프를 사용할 수 있도록 하는 양방향 잠금 핸들(접힌 위치 또는 확장 위치)을 특징으로 합니다.
A. 고정력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 기타 제조 공정을 수행하는 동안 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 기계식 클램프의 원활한 작동과 내구성을 위해 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스 사용을 권장합니다.
A. Destaco 클램프의 빨간색 핸들은 작업자/작업자에게 작동 핸들이 있는 위치와 핸들을 잡아야 하는 위치를 알려주는 인식 가능한 영역을 나타냅니다. 색상은 클램프 작동에 추가적인 의미가 없습니다.
A. 예, Destaco의 탄소강 클램프는 혹독한 산업 환경에서 견디고 마모를 최소화하기 위해 아연 도금됩니다. 실외 조건에서 클램핑이 필요한 애플리케이션의 경우 스테인리스강 클램프도 사용할 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 플런저 스레드 크기 | 보유 용량 | 토글 잠금 플러스 | 자재 | 장착베이스 | 플런저 높이 | 플런저 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605-M | M8 | 300 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | 0.97 " | 일주 | ₩ 63,840 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.