항목 | 직선 동작 클램프 |
베이스 길이 | 8.53 " |
기본 너비 | 3" |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 7500 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 4.28 " |
전체 길이 | 12.650 " |
플런저 | 일주 |
플런저 높이 | 1.25 " |
플런저 스레드 크기 | M12 |
제품 데이터 시트 | 데스타코-640.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 3.06 |
선박 높이 (cm) | 10.87 |
선박 길이 (cm) | 32.13 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
원산지 | US |
직선 동작 클램프 푸시/풀/직선 토글 클램핑 동작을 사용하여 축을 따라 클램프 플런저를 움직여 물체를 안전하게 고정합니다. 이 클램프는 풀 및 푸시 클램프로 사용하기 위해 확장 위치와 수축 위치 모두에서 잠그거나 푸시 클램프로 사용하기 위해 확장 위치에서만 잠글 수 있습니다. 그들은 항공 우주, 소비재, 자동차 및 식품 및 포장 산업의 테스트, 용접, 고정, 인장, CNC 가공 및 플라스틱 사출 성형 응용 분야에 사용됩니다. Destaco 640 시리즈 클램프에는 공작물을 고정하기 위해 당기거나 미는 방향으로 잠그는 원형 슬라이딩 플런저를 움직이는 레버 핸들이 있습니다. 이 클램프는 Destaco의 직선 동작 클램프 중 가장 긴 플런저 스트로크와 공작물을 강력하게 클램핑하고 쉽게 장착할 수 있는 플랜지 베이스를 가지고 있습니다. 이 Destaco 640-M 직선 동작 클램프에는 플런저를 빠르게 고정하기 위한 메트릭 내부 나사산이 있습니다. 강도와 내구성을 제공하고 마모 환경으로 인한 마모 및 파손을 방지하기 위해 강철로 제작되었습니다.
Raptor Supplies 또한 공작물을 고정하기 위해 스핀들 어셈블리를 수용하기 위해 영국식 내부 나사식 플런저가 있는 유사한 수동 클램프를 제공합니다. 또한, 이 직선 작동 클램프는 우발적인 열림을 방지하는 토글 잠금 플러스 메커니즘을 특징으로 하며 오버 센터 잠금 상태를 유지하기 위해 보조 잠금 역할을 합니다.
A. Raptor Supplies 1/2-13(영국식) 나사산이 있는 수동 클램프 제공(640) 공작물 고정을 위한 임페리얼 스레드 스핀들 어셈블리를 수용합니다. Destaco는 또한 Toggle Lock Plus 기능(640-MR) 실수로 클램프가 열리는 것을 방지합니다. Destaco 640-M 클램프와 관련된 추가 변형은 다음을 참조하십시오. Destaco 640 시리즈 클램프 우리 웹 사이트의 페이지.
A. 직선 작동 클램프는 공작물에 대해 클램프 플런저를 밀고 안전하게 고정하기 위해 레버 또는 핸들을 사용하여 수동으로 작동됩니다.
A. 많은 Destaco 수동 클램프에는 XNUMX차 잠금 메커니즘으로 작동하고 클램프가 오버 센터 토글 잠금 상태를 유지하도록 하는 Toggle Lock Plus 기능이 있습니다. 이 메커니즘은 클램프의 고정 장치가 진동 환경에서 움직이거나 뒤집힐 때 유용합니다. 사용자와 공작물에 대한 추가 안전 수준을 제공합니다. Raptor Supplies 또한 Toggle Lock Plus 기능과 Destaco 640-M 수동 클램프와 유사한 사양을 갖춘 Destaco 640-MR 직선 작업 클램프를 제공합니다.
A. 모든 Destaco 탄소강 클램프는 가혹한 산업 환경으로 인한 마모와 파손을 방지하고 녹 방지를 제공하기 위해 아연 도금 처리되어 있습니다. Destaco는 실외 조건에서 클램핑이 필요한 응용 분야를 위한 스테인리스강 클램프도 제공합니다.
A. 빨간색 핸들은 조작 핸들의 위치와 잡아야 하는 위치를 사용자에게 알려줍니다.
A. 대부분의 Destaco 클램프에는 밀어서 쉽게 제거할 수 있는 그립이 있습니다. 그러나 일부 핸들 그립은 아래에 있는 핸들에 맞게 비닐 침지 처리되므로 제거하기 위해 잘라야 합니다.
A. 아니오, Destaco 클램프는 안전한 작동을 위해 호이스팅 또는 리프팅 용도로 설계되지 않았습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.