항목 | 직선 동작 클램프 |
베이스 길이 | 8.53 " |
기본 너비 | 3" |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 7500 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 4.28 " |
전체 길이 | 12.650 " |
플런저 | 일주 |
플런저 높이 | 1.25 " |
플런저 스레드 크기 | M12 |
제품 데이터 시트 | 데스타코-640.pdf |
토글 잠금 플러스 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 3.06 |
선박 높이 (cm) | 10.87 |
선박 길이 (cm) | 32.13 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
원산지 | US |
Destaco 640-MR 직선 동작 클램프는 측면에서 힘을 가하여 공작물을 제자리에 고정하도록 설계되었습니다. 이 클램프는 용접, 인장, 조립 및 테스트 작업을 포함한 다양한 중부하 밀기/당기기 클램핑 작업에 적합합니다. Destaco 직선 동작 클램프는 열악한 산업 조건에서 마모/손상에 대한 높은 저항을 제공하는 탄소강 구조 및 아연 도금 마감을 특징으로 합니다. 특허받은 Toggle Lock Plus 기능은 잠금 해제 레버에서 작동하여 클램핑 작업 내내 오버 센터 잠금 상태가 유지되도록 합니다. 이렇게 하면 외부 조건 및 진동으로 인해 공작물이 느슨해지는 것을 방지할 수 있습니다. Destaco 직선 동작 클램프의 핸들은 사용자가 밀거나 당기는 유형 구성에서 이 클램프를 사용할 수 있도록 확장 및 후퇴 위치 모두에서 잠급니다. 클램프의 핸들을 조정하면 클램프가 회전하여 장착면 아래로 떨어지므로 수축 위치에서 잠글 수 있습니다. 이 손잡이는 장시간 사용에도 사용자의 편안함을 보장하는 대형 플라스틱 그립이 특징입니다. Destaco 직선 작동 클램프의 원형 플런저는 작동 중 미끄러짐을 방지하기 위해 공작물을 제자리에 단단히 고정합니다. Destaco 직선 클램프는 플랜지형 베이스와 함께 제공되어 평평한 표면/작업대에 쉽게 설치할 수 있습니다. 진동에 의해 워크가 풀릴 염려가 없는 환경을 위해 다양한 640 시리즈 직선 동작 클램프 Toggle Lock Plus 기능이 없는 경우도 있습니다.
A. 예, 이 탄소강 클램프 외에도 Destaco는 Toggle Lock Plus 지원 클램프(Destaco 640-R 클램프 & Destaco 640-MR 클램프).
A. Destaco 직선 동작 클램프는 용접, 목공, 인장 장치 및 기타 조립 및 테스트 작업을 포함한 다양한 응용 분야에 사용되는 수동 작동 푸시/풀 스타일 클램프입니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력과 같은 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. 직선 작동 공압식 클램프와 달리 Destaco의 일반 수동식 클램프는 작업물을 제자리에 고정하기 위해 플런저를 연결하기 위한 별도의 핸들이 특징입니다.
A. Destaco 640-MR 클램프와 같은 일부 직선 작동 클램프에는 플라스틱 그립 핸들을 사용하여 수동으로 고정되는 나사형 플런저가 있습니다. 이 클램프는 사용자가 푸시 또는 풀 유형 구성에서 이 클램프를 사용할 수 있도록 하는 양방향 잠금 핸들(접힌 위치 또는 확장 위치)을 특징으로 합니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 기타 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 예, Destaco의 탄소강 클램프는 가혹한 산업 환경에서 견디고 마모를 최소화하기 위해 아연 도금되어 있습니다. 실외 조건에서 클램핑이 필요한 애플리케이션의 경우 스테인리스 스틸 클램프도 사용할 수 있습니다.
A. 기계식 클램프의 원활한 작동과 내구성을 위해 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스 사용을 권장합니다.
A. 빨간색 핸들은 조작 핸들의 위치와 핸들을 잡아야 하는 시점을 사용자에게 알려줍니다. 빨간색은 클램프 작업에 추가적인 이점이 없습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.