OBERON LAN 아크 플래시 키트, 40 Cal 아크 등급
Oberon LAN4 시리즈 아크 플래시 슈트는 아크 플래시 사고의 위험으로부터 작업자를 보호하는 개인 보호 장비입니다. 이러한 사고는 근로자를 적절하게 보호하지 않을 경우 심각한 화상, 부상, 심지어 사망까지 초래할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 가슴 크기에 적합 | 허리 사이즈에 맞습니다 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LNS4B-S | 34 "~ 36" | 28 "~ 30" | S | ₩ 3,495,590 | |
A | LNS4B-M | 37 "~ 39" | 31 "~ 33" | M | ₩ 3,451,175 | |
A | LNS4B-L | 40 "~ 42" | 34 "~ 36" | L | ₩ 3,330,775 | |
A | LNS4B-XL | 44 "~ 46" | 38 "~ 40" | XL | ₩ 3,330,775 | |
B | LNS4B-2XL | 48 "~ 50" | 42 "~ 44" | 2XL | ₩ 3,373,667 | |
B | LNS4B-3XL | 52 "~ 54" | 46 "~ 48" | 3XL | ₩ 3,495,590 | |
B | LNS4B-4XL | 56 "~ 58" | 50 "~ 52" | 4XL | ₩ 3,935,575 | |
A | LNS4B-5XL | 60 "~ 62" | 54 "~ 56" | 5XL | ₩ 3,935,575 |
LAN 아크 플래시 키트, 40 Cal 아크 등급
Oberon LAN4 시리즈 아크 플래시 슈트는 아크 플래시 사고의 위험으로부터 작업자를 보호하는 개인 보호 장비입니다. 이러한 사고는 근로자를 적절하게 보호하지 않을 경우 심각한 화상, 부상, 심지어 사망까지 초래할 수 있습니다.
특징
- 이 Oberon 슈트에는 100% 실제 색상 선명도를 위한 거의 투명한 회색 후드 창이 있으며 김서림 방지 및 긁힘 방지 코팅이 포함되어 있습니다.
- 이 제품은 화재에 대한 탁월한 보호를 위해 아크 정격 및 본질적으로 난연성 섬유를 독점적으로 혼합하여 만들어졌습니다.
- 이 슈트에는 니트 커프스와 앞면 잠금장치, 조절 가능한 멜빵이 있어 쉽게 입고 벗을 수 있습니다.
- 후드 환기 시스템과 냉각 조끼를 갖추고 있어 착용자가 장시간 편안하게 사용할 수 있습니다.
- 이 아크 플래시 슈트에는 어두운 공간에서도 사용자를 돕기 위해 전면에 부착된 LED 후드 램프가 장착되어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 황동 에어 브레이크 커넥터 및 액세서리
- 롤링 및 조합 도구 캐비닛
- 오실로스코프 액세서리
- 깔때기 액세서리
- 오버 헤드 클리어런스 바
- 돌리/달리/운반기/무버
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 가스켓
- 자동차 인테리어
- 특수 팬 및 액세서리
- DAYTON 머신 체인
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 볼 체크 밸브, BSP 나사산, FKM, 미터법
- EATON M-Max 시리즈 NEMA 유형 1 및 IP21 키트
- EATON 고정형 열/자석 트립 볼트 온 회로 차단기
- Cementex USA 육각 소켓 세트
- MARTIN SPROCKET 심플렉스 스톡 보어 C 유형 메트릭 롤러 체인 스프로킷, 24B-1 체인 번호
- GROTE 전자기 플래셔
- WESTWARD 조버 드릴
- VESTIL PI 시리즈 팔레트 인버터
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, CDJS 단일 감속 감속기