항목 | 직선 동작 클램프 |
베이스 길이 | 5.54 " |
기본 너비 | 2.6 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 1650 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 3.21 " |
전체 길이 | 7.48 " |
플런저 | 일주 |
플런저 높이 | 0.55 " |
플런저 스레드 크기 | M12X |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.94 |
선박 높이 (cm) | 7.8 |
선박 길이 (cm) | 18.97 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
원산지 | US |
직선 동작 클램프 수직 공작물을 단단히 고정하기 위해 축을 따라 클램프 플런저 및 스핀들의 움직임을 사용합니다. 이 클램프는 풀 및 푸시 클램프로 사용하기 위해 확장 위치와 수축 위치 모두에서 잠글 수 있고 푸시 클램프로 사용하기 위해 확장 위치에서만 잠글 수 있습니다. 빈번한 클램핑 및 클램핑 해제 작업이 필요한 테스트, 고정, 인장, CNC 가공 및 플라스틱 사출 성형 응용 분야를 수행하는 데 사용됩니다. 데스타코 95030, 95040, 95050 및 95060 시리즈 클램프에는 구조적 강성을 위해 흑색 산화물 마감 처리된 주철 핸들과 베이스가 있으며 정기적인 마모를 방지합니다. 이 클램프에는 후진 위치에서 클램프를 잠그기 위해 장착 평면 아래로 떨어지도록 뒤로 회전하는 핸들이 장착되어 있습니다. 설치 또는 작동 중 머리 위 여유 공간 요구 사항을 줄이기 위해 로우 프로파일 및 소형 설계가 있습니다. Destaco 95050 직선 동작 클램프에는 미터법 나사 스핀들 어셈블리를 빠르게 고정하기 위한 원형의 미터 나사산 플런저가 있습니다. 당기는 방향과 미는 방향 모두에서 잠글 수 있습니다. 이 클램프는 수평면에 빠르게 설치할 수 있는 플랜지형 베이스 장착 스타일로 작업물을 강력하게 클램핑할 수 있습니다(최대 보유 용량 1650lb). 이 수동 클램프는 550, 1100 및 3960lb의 부하 용량으로도 제공됩니다. Raptor Supplies.
Destaco 95050 직선 동작 클램프는 항공우주, 자동차, 소비재, 식품 및 포장 산업에서 고정 장치/작업물의 조립, 테스트 및 장력 조절에 이상적입니다.
A. Raptor Supplies 이 Destaco 수동 클램프를 550lb(95030), 1100파운드(95040) 및 3960파운드(95060) 최대 보유 용량.
A. 직선 작동 클램프는 클램프 플런저를 공작물에 대고 단단히 고정하기 위해 레버 또는 핸들을 회전시키기 위해 수동으로 작동됩니다.
A. "유지력 또는 용량"이라는 용어는 조립 라인 또는 기타 산업 분야에서 장비, 공작물 또는 판금을 고정하기 위한 클램프의 이상적인 강도를 나타냅니다. 유지력은 클램프 제조 과정에서 측정되므로 클램프 용량에 대한 실질적인 측정을 제공하지 않습니다. 클램핑력 또는 가하는 힘은 클램프가 워크피스를 고정하기 위해 워크피스에 가하는 실제 힘을 나타냅니다. 클램핑 힘은 일반적으로 클램핑 바의 스핀들의 위치 및 클램프에 가해지는 반대력과 같은 여러 요인으로 인해 유지 용량보다 작습니다.
A. 빨간색 핸들은 조작자에게 작동 핸들의 위치를 알려주고 언제 잡아야 하는지도 알려줍니다.
A. 예, Destaco는 고객 요구 사항에 따라 다양한 색상의 핸들로 수동 클램프를 공급할 수 있습니다. Destaco는 요청 시 Destaco 로고가 없는 특수 그립도 제공합니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 해당 브랜드의 기계식 클램프와 함께 사용하는 것이 좋습니다.
A. 대부분의 Destaco 클램프에는 간단히 밀어서 빼면 쉽게 제거할 수 있는 그립이 있습니다. 그러나 일부 핸들 그립은 아래에 있는 핸들에 맞게 비닐 침지 처리되므로 제거하려면 잘라야 합니다.
A. 모든 Destaco 탄소강 클램프는 열악한 산업 환경으로 인한 마모를 견디고 최소화하기 위해 아연 도금됩니다. Destaco는 실외 조건에서 클램핑이 필요한 응용 분야를 위한 스테인리스강 클램프도 제공합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.