항목 | 직선 동작 클램프 |
베이스 마운팅 센터 | 1.38 x 1.63 " |
처리 | 직진 |
보유 용량 | 2500 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 3.050 " |
전체 길이 | 7.060 " |
플런저 | 일주 |
플런저 높이 | 0.81 " |
플런저 스레드 크기 | 3 / 8-16 |
제품 데이터 시트 | 데스타코-630.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
타입 | 직선 동작 |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
Destaco 630 직선 동작 클램프는 목공 및 제조 시설에서 수직 표면에 공작물을 고정하도록 설계되었습니다. 인장 장치, 조립 및 테스트, 용접 응용 분야에 적합합니다. 이 탄소강 클램프는 열악한 산업 조건에서 마모/손상에 대한 저항력을 제공하기 위해 아연 도금 마감 처리가 되어 있습니다. 사용자가 밀거나 당기는 유형 구성에서 이 클램프를 사용할 수 있도록 확장 및 후퇴 위치 모두에서 핸들이 잠깁니다. 이 기능은 이 플런저 클램프를 제한된 공간 및 접근하기 어려운 영역에서 사용할 수 있도록 합니다. Destaco 630 클램프는 육각 헤드 스핀들 어셈블리를 수용하는 나사형 플런저와 함께 제공되므로 애플리케이션 요구 사항에 따라 클램프의 플런저 길이를 쉽게 조정할 수 있습니다. 클램프의 금속 손잡이에는 장시간 사용에도 사용자의 편안함을 보장하는 대형 플라스틱 그립이 있습니다. 평평한 표면/작업대에 쉽게 설치할 수 있도록 두 쌍의 장착 구멍이 있는 플랜지형 베이스가 함께 제공됩니다. 이 플랜지 기본 디자인 Destaco 630 시리즈 클램프 또한 사용자가 나사를 제거하는 것만으로 클램프를 쉽게 제거할 수 있습니다.
A. 예, M630 스타일 플런저 스레드가 있는 유사한 탄소강, 플랜지 베이스, 직선 작업 클램프(Destaco 10-M)도 사용할 수 있습니다.
A. 클램프는 임시 작업을 위해 공작물을 제자리에 단단히 고정하는 데 사용되는 유연한 응용 프로그램 도구입니다. 그들은 가구 제작, 금속 가공, 건설, 목공 및 용접과 같은 다양한 응용 분야에서 사용됩니다.
A. Destaco 직선 클램프는 용접, 목공, 인장 장치, 조립 및 테스트 작업 수행을 포함한 다양한 응용 분야에 사용되는 수동 작동 푸시/풀 스타일 클램프입니다.
A. 직선 작동 공압식 클램프와 달리 Destaco의 일반 수동식 클램프는 작업물을 제자리에 고정하기 위해 플런저를 연결하기 위한 별도의 핸들이 특징입니다.
A. Destaco 630 클램프와 같은 특정 직선 작동 클램프에는 플라스틱 그립 핸들을 사용하여 수동으로 고정되는 긴 나사산 플런저가 있습니다. 이 클램프는 또한 사용자가 푸시 또는 풀 유형 구성에서 이 클램프를 사용할 수 있도록 하는 양방향 잠금 핸들(접힌 위치 또는 확장된 위치)을 갖추고 있습니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 장비 또는 판금을 고정하거나 다른 제조 공정을 수행하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 기계식 클램프의 원활한 작동과 내구성을 위해 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스 사용을 권장합니다.
A. Destaco 클램프의 빨간색 핸들은 인식 가능한 영역을 나타내며 작업자/작업자가 작동 핸들의 위치를 인식하고 사용자가 잡아야 하는 시간을 지정합니다. 색상은 클램프 작동에 추가적인 의미가 없습니다.
A. 예, Destaco의 탄소강 클램프는 아연 도금되어 마모를 견디고 최소화할 수 있으며 열악한 산업 환경에서 사용할 수 있습니다. 실외 조건에서 클램핑 작업이 필요한 애플리케이션의 경우 스테인리스 스틸 클램프도 사용할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.