항목 | 직선 동작 클램프 |
베이스 길이 | 2.25 " |
기본 너비 | 2.25 " |
핸들 스타일 | 무지 |
보유 용량 | 2500 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 3.05 " |
전체 길이 | 7.060 " |
플런저 | 일주 |
플런저 높이 | 0.81 " |
플런저 스레드 크기 | M10 |
제품 데이터 시트 | 데스타코-630.pdf |
토글 잠금 플러스 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.88 |
선박 높이 (cm) | 7.75 |
선박 길이 (cm) | 17.93 |
선박 폭 (cm) | 5.72 |
원산지 | US |
Destaco 630-MR 직선 동작 클램프는 플런저가 완전히 확장되거나 완전히 들어간 위치에서 잠글 수 있습니다. 풀/푸시 클램핑 애플리케이션에 적합합니다. 이 클램프는 상단이 아닌 측면에서 클램핑력을 가하여 공간 제약이 있는 애플리케이션에서 공작물을 고정합니다. 최대 2500lb의 정격하중을 수용할 수 있습니다. 장치, 고정 장치, 용접, 테스트, 플라스틱 사출 성형, CNC 기계 가공, 조립 및 산업 장비의 스테이킹 또는 가벼운 프레스 작업. 빼낸 위치에서 잠그는 것 외에도 이 장치는 핸들 회전과 마운팅 플레이트 아래로 떨어지는 핸들을 접은 위치에서 잠글 수 있습니다. Destaco 630-MR 직선 동작 클램프는 클램프를 작업대/평평한 표면에 빠르고 안전하게 장착하는 데 도움이 되는 나사 구멍이 있는 플랜지 베이스와 함께 제공됩니다. 이 장치는 구조적 강성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 강철로 만들어졌으며 빠르고 안전한 고정을 위해 M10 나사산 크기의 원형 플런저가 장착되어 있습니다. 스핀들과 함께 사용하는 경우 Destaco 630-MR 직선 동작 클램프는 고성능 자동화, 공작물 고정 및 봉쇄 솔루션과 최적의 클램핑력을 제공합니다.
이 Destaco 630-MR 직선 동작 클램프는 식품 및 포장, 항공우주 및 자동차 산업에서 자동차 부품 조립, 고정 장치 검사, 용접 고정 장치 및 인장 장치와 같은 응용 분야용으로 설계되었습니다.
A. 예, 데스타코 630-R 3/8-16인치 크기의 직선 클램프입니다.
A. 직선 클램프는 직선 클램핑 동작을 제공하기 위해 슬라이딩 플런저를 통합합니다. 플런저는 잡아당기거나 누르는 방향으로 잠글 수 있어 워크를 고정할 수 있습니다.
A. 클램프의 유지력 또는 유지력은 자동차 부품을 조립하거나 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. 클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만을 나타내므로 의미가 없습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
A. Destaco는 많은 수동 클램프에 Toggle Lock Plus 기능을 통합하여 클램프가 오버센터 토글 잠금 상태를 유지하도록 하는 보조 잠금 장치 역할을 합니다. 이 메커니즘은 클램프의 고정 장치가 반전되거나 움직이거나 진동 환경에 있을 때 유용합니다. 작업자와 공작물에 대한 추가 안전 수준을 제공합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.