그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랫 스톡 |
합금 유형 | 110 |
마감재 | 밀 |
경도 규모 | Rb |
길이 | 1" |
길이 허용차 | +/- 0.250 " |
자재 | 구리 |
기질 | 하드 |
두께 | 1 / 4 " |
두께 공차 | +/- 0.005 " |
타입 | 범용 |
전형적인 경도 | B66 |
전형적인 인장 강도 | 48,000 PSI |
전형적인 항복 강도 | 44,000 PSI |
폭 | 2" |
폭 포용력 | +/- 0.012 " |
선박 중량 (kg) | 0.87 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7409901060 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 길이 허용차 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
큐렉01229 | 1" | +/- 0.250 " | 1 / 4 " | 6" | ₩ 200,112 | |
큐렉00692 | 3ft. | +/- 1.000 " | 1 / 4 " | 1.5 " | ₩ 132,405 | |
큐렉01060 | 6" | +/- 3.000 " | 3 / 16 " | 1.5 " | ₩ 261,800 | RFQ
|
큐렉00338 | 6" | +/- 3.000 " | 1 / 8 " | 1.5 " | ₩ 132,510 | RFQ
|
큐렉00302 | 1" | +/- 0.250 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | ₩ 23,887 | |
큐렉00054 | 1" | +/- 0.250 " | 1 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 34,895 | |
큐렉00229 | 1" | +/- 0.250 " | 1 / 4 " | 1" | ₩ 33,267 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.