항목 | 직선 동작 클램프 |
베이스 길이 | 4.25 " |
기본 너비 | 2.2 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 800 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 3.52 " |
전체 길이 | 6.020 " |
플런저 | 사각형. |
플런저 높이 | 0.69 " |
플런저 스레드 크기 | M8 |
제품 데이터 시트 | 데스타코-607.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.73 |
선박 높이 (cm) | 8.94 |
선박 길이 (cm) | 15.29 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
원산지 | US |
직선 동작 클램프 푸시/풀/직선 토글 클램핑 동작을 사용하여 축을 따라 클램프 플런저를 움직여 물체/작업물을 단단히 고정하는 데 사용됩니다. 풀 및 푸시 클램프로 사용하기 위해 확장 및 후퇴 위치 모두에서 잠글 수 있으며 푸시 클램프로 사용하기 위해 확장 위치에서만 잠글 수 있습니다. 정기적인 클램핑 및 클램핑이 필요한 테스트, 용접, 고정, 인장, CNC 가공 및 플라스틱 사출 성형 응용 분야에 사용하기에 이상적입니다. 데스타코 607 시리즈 클램프에는 플런저를 후퇴 위치에 고정하기 위해 아래쪽으로 회전하는 레버 핸들이 있습니다. 이 클램프는 공작물을 쉽게 장착하고 클램핑할 수 있도록 플랜지 베이스가 있습니다. 그들은 제한된 공간에서 사용하기 위한 로우 프로파일 디자인을 가지고 있으며 도달하기 힘든 지역에 있으며 크기에 비해 높은 수용력을 가지고 있습니다. Destaco 607-SQM 직선 동작 클램프는 푸시 앤 풀 클램프로 사용하기 위해 확장 위치와 수축 위치 모두에서 잠글 수 있습니다. 미터법 나사 스핀들의 빠른 고정을 위해 미터법 내부 나사산이 있는 사각 플런저가 있습니다. 이 클램프는 강도와 내구성을 제공하고 무거운 작업으로 인한 마모를 방지하기 위해 강철로 만들어졌습니다. Raptor Supplies 또한 영국식 나사식 스핀들 어셈블리를 수용하기 위해 원형 플런저 및 영국식 내부 나사식 플런저가 있는 유사한 수동 클램프를 제공합니다.
Destaco 607-SQM 직선 동작 클램프는 항공우주, 자동차, 운송 및 식품 및 포장 산업에서 고정 장치의 조립, 테스트, 용접 및 장력 조절에 이상적으로 사용됩니다.
A. Raptor Supplies 원형 플런저(607-M) 및 5/16-18(영국식) 플런저 나사(607-SQ).
A. 직선 작동 클램프는 공작물에 대해 클램프 플런저를 밀고 안전하게 고정하기 위해 레버 또는 핸들을 사용하여 수동으로 작동됩니다.
A. 모든 Destaco 탄소강 클램프는 가혹한 산업 환경으로 인한 마모와 파손을 방지하고 녹 방지를 제공하기 위해 아연 도금 처리되어 있습니다. Destaco는 실외 조건에서 클램핑이 필요한 응용 분야를 위한 스테인리스강 클램프도 제공합니다.
A. 빨간색 핸들은 조작 핸들의 위치와 잡아야 하는 위치를 사용자에게 알려줍니다.
A. 대부분의 Destaco 클램프에는 밀어서 쉽게 제거할 수 있는 그립이 있습니다. 그러나 일부 핸들 그립은 아래에 있는 핸들에 맞게 비닐 침지 처리되므로 제거하기 위해 잘라야 합니다.
A. 아니오, Destaco 클램프는 안전한 작동을 위해 호이스팅 또는 리프팅 용도로 설계되지 않았습니다.
A. Destaco는 요청 시 클램프의 맞춤형 버전을 제공할 수 있습니다. 다양한 색상의 핸들부터 클램프에서 Destaco 로고를 제거하는 것까지 사용자 정의할 수 있습니다.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때마다 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.