DESTACO 607 시리즈 직선 작업 클램프
스타일 | 모델 | 플런저 스레드 크기 | 보유 용량 | 토글 잠금 플러스 | 자재 | 장착베이스 | 플런저 높이 | 플런저 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 607 | 5 / 16-18 | 800 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | 0.69 " | 일주 | ₩ 83,860 | |
B | 607-SQ | 5 / 16-18 | 800 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | 0.69 " | 사각형. | ₩ 185,762 | |
C | 607-제곱미터 | M8 | 800 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | 0.69 " | 사각형. | ₩ 150,690 | |
D | 607-M | M8 | 800 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | 0.69 " | 일주 | ₩ 99,374 |
607 시리즈 직선 동작 클램프
Destaco 607 시리즈 직선 동작 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 경가공 응용 분야에 이상적입니다. 이 클램프는 공간이 제한된 응용 분야에서 작업물을 고정하기 위해 상단이 아닌 측면에서 클램핑력을 사용합니다. 이 장치는 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 강철로 만들어졌습니다. 그들은 장력 장치, 고정 장치, 용접, 테스트, 플라스틱 사출 성형, CNC 기계 가공, 조립 및 스테이킹 또는 산업용 장비의 가벼운 압착 작업 동안 공작물에 대고 누르고 제자리에 고정하기 위해 플런저와 맞물리는 레버 핸들을 갖추고 있습니다. Destaco 607 시리즈 직선 동작 클램프는 단일 부품 및 대량 생산을 위한 콤팩트한 디자인이 특징이며 최대 800lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 비틀림 하중에 저항하기 위해 원형/사각형 플런저와 함께 사용할 수 있습니다. 우리는 또한 제공합니다 630 시리즈 직선 클램프 최대 2500lb의 하중 용량을 제공합니다.
사용
Destaco 607 시리즈 직선 동작 클램프는 용접, 고정 장치 테스트 및 CNC 가공에 이상적입니다.
특징
- Destaco 607 시리즈 직선 작업 클램프는 핸들이 회전하고 마운팅 평면 아래로 떨어져 후퇴 위치에 잠길 수 있도록 로우 프로파일 설계로 되어 있습니다.
- 이 직선 작동 클램프는 구조적 강성을 위해 강철 구조로 되어 있고 노출된 표면에서 부식에 저항합니다.
- Destaco 607 시리즈 직선 동작 클램프에는 빠른 설치를 위해 나사 구멍이 있는 플랜지 베이스가 있습니다.
- 이 607 시리즈 직선 동작 클램프는 최대 600lb의 하중을 지탱할 수 있습니다.
- Destaco 607 시리즈 직선 동작 클램프는 미터식 및 영국식 버전으로 제공됩니다.
호환 액세서리
- Destaco 207203: 이 평평한 팁이 결합된 네오프렌 스핀들은 Destaco 607 시리즈 직선 작동 클램프와 함께 사용되어 클램프와 고정된 항목 사이에 쿠션을 제공하여 밀링, 드릴링 및 용접 작업에서 재료를 작업 표면에 고정합니다. 또한 603, 603-R, 605, 606, 607, 607-SQ, 609, 609-B, 615, 604, 6004 및 6004-R을 포함한 다양한 Destaco 클램프 장치와 함께 사용할 수 있습니다. 이 평평한 끝이 접착된 네오프렌 스핀들은 다양한 두께의 재료를 수용하도록 조정될 수 있으며 고무 스토퍼가 마모되기 시작할 때 손상 위험을 줄여 토글 클램프의 서비스 수명을 연장하기 위해 교체할 수도 있습니다. 이 스핀들은 내유성을 제공하고 LABS(실리콘)가 없으며 화씨 -22~212도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
표준 및 승인
- 이러한 Destaco 607 시리즈 직선 동작 클램프는 ISO 14001:2015 및 ISO 9001:2015와 같은 국제 표준을 충족하여 클램프의 환경 건강 및 안전과 품질 성능을 보장합니다.
설치
- Destaco 607 시리즈 직선 동작 클램프에는 빠르고 안전한 설치를 위해 나사 구멍이 있는 플랜지 베이스가 있습니다.
자주 묻는 질문
직선 동작 클램프는 어떻게 작동합니까?
직선 클램프는 직선 클램핑 동작을 제공하기 위해 슬라이딩 플런저를 통합합니다. 플런저는 잡아당기거나 누르는 방향으로 잠글 수 있어 작업물을 고정할 수 있습니다.
클램프의 유지 용량은 무엇을 의미합니까?
클램프의 유지 능력 또는 유지력은 자동차 부품을 조립하거나 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하기 위한 클램프의 능력을 나타냅니다.
재구축용 Destaco 클램프에 적합한 그리스는 무엇입니까?
Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
클램핑 포스는 무엇을 의미합니까?
클램핑력은 클램프를 닫고 잠글 때 실제로 공작물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
Destaco 클램프 핸들의 붉은색의 의미는 무엇입니까?
클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만 나타내므로 중요하지 않습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
Destaco는 방수 클램프 센서를 공급합니까?
예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
Destaco 607 시리즈 직선 동작 클램프와 호환되는 액세서리는 무엇입니까?
Destaco 607 시리즈 직선 동작 클램프는 Destaco 207203 및 207203-M 스핀들과 함께 사용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 크림 핑 도구 키트
- 다중 매개변수 측정기
- 에어 호스 액세서리
- 트램 멜 및 트램 멜 포인트 세트
- 알루미늄 스퀘어 튜브 스톡
- A / C 냉동
- 가스켓
- 카운터 및 아워 미터
- 로터리 펌프
- 매장 가능한 가스
- MSA 호기 밸브 시트
- MITUTOYO 펀치
- NILFISK 카트리지 필터 필터
- WESTWARD 휴대용 오일 드레인
- ARLINGTON INDUSTRIES 푸시 온 커넥터, 액체 기밀, 90도
- BENCHMARK SCIENTIFIC 유리 병
- HOFFMAN QLine I 시리즈 유형 4X 인클로저
- THOMAS & BETTS LTXES07B 시리즈 유연한 금속 도관 피팅
- MIP RC TOOLS 스트랩 실러
- ACORN ENGINEERING 교체용 카트리지