항목 | 직선 동작 클램프 |
클램핑 포스 | 100N |
보유 용량 | 675 파운드 |
최대 클램핑 스트로크 | 3mm |
장착베이스 | 스루 홀 |
실장 형 | 스루 홀 마운트 |
플런저 스레드 크기 | M6 |
제품 데이터 시트 | destaco-fl-162-60.pdf |
빠른 뇌졸중 | 100, 200, 300mm |
원산지 | US |
Destaco G-120 가변 스트로크 직선 동작 클램프는 공작물 공차와 두께가 다양한 작업에서 축방향 하중을 위해 설계되었습니다. 자동차 산업에 이상적입니다. 이 직선 동작 클램프는 접근하기 어려운 리브와 빈 공간 사이를 클램핑하는 데 권장됩니다. 단품 및 대량생산이 가능한 콤팩트한 디자인이 특징이며, 잠금레버/플런저(양손작동)와 핸드휠/핸드레버(한손작동)가 별도로 또는 동시 조작이 가능하도록 장착되어 있다. 설치가 용이하도록 풋 장착형 플랜지 베이스가 있으며 최대 675lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 이 Destaco G-120 직선 작업 클램프는 축 방향 하중 전용으로 설계되었으며 플런저에 대한 추가 방사형 지지대가 권장됩니다. 측면 하중.
Destaco G-120 직선 동작 클램프는 자동차 산업에서 고정 장치의 단일 부품/대량 생산에 사용됩니다.
Destaco G-120 직선 동작 클램프는 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015 인증을 받았습니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 고정력 또는 고정력은 자동차 부품을 조립하거나 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하기 위한 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만을 나타내므로 의미가 없습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력과 같은 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. 예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
A. 이 클램프는 축방향 하중용으로만 설계되었습니다. 측면 하중을 수용하려면 플런저에 대한 추가 방사상 지지를 권장합니다.
모델 | 보유 용량 | 최대 클램핑 스트로크 | 플런저 스레드 크기 | 빠른 뇌졸중 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
G-082 / 40 | 335 파운드 | 2.5mm | M5 | 40mm | ₩ 515,989 | |
G-121-45 | 675 파운드 | 3mm | M6 | 45mm | ₩ 607,320 | |
G-122-45 | 675 파운드 | 3mm | M6 | 40mm | ₩ 634,403 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.