항목 | 직선 동작 클램프 |
클램핑 포스 | 100N |
보유 용량 | 675 파운드 |
최대 클램핑 스트로크 | 3mm |
장착베이스 | 스루 홀 |
실장 형 | 스루 홀 마운트 |
플런저 스레드 크기 | M6 |
제품 데이터 시트 | destaco-fl-162-60.pdf |
빠른 뇌졸중 | 45mm |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
원산지 | US |
Destaco G-121/45 가변 스트로크 직선 동작 클램프는 공작물 두께와 공차가 다양한 응용 분야용으로 설계되었습니다. 이 직선 동작 클램프는 접근하기 어려운 리브와 빈 공간 사이를 클램핑하는 데 권장됩니다. 단일 부품 및 대량 생산이 가능한 컴팩트한 디자인이 특징입니다. Destaco G-121/45 가변 스트로크 직선 동작 클램프에는 플런저와 핸드 휠/핸드 레버가 장착되어 있어 한 손 또는 양손으로 개별적으로 또는 동시에 작동할 수 있습니다. 설치가 용이하도록 풋 장착형 플랜지 베이스가 있으며 최대 675lb의 하중을 견딜 수 있습니다. Destaco G-121/45 직선 작업 클램프는 축방향 하중 전용으로 설계되었으며 다음과 함께 사용할 경우 추가 방사형 지지대가 권장됩니다. 측면 하중.
Destaco G-121/45 직선 동작 클램프는 고정구의 단일 부품/대량 생산에 사용됩니다.
A. 이 클램프는 축방향 하중용으로만 설계되었습니다. 측면 하중의 경우 플런저에 대한 추가 반경 방향 지지를 권장합니다.
A. Destaco 직선 클램프는 슬라이딩 플런저를 통합하여 직선 클램핑 동작을 제공합니다. 플런저는 공작물을 고정하기 위해 당기거나 미는 방향으로 잠글 수 있습니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 고정력 또는 고정력은 자동차 부품을 조립하거나 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하기 위한 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만을 나타내므로 의미가 없습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
프로덕트 | 모델 | 보유 용량 | 최대 클램핑 스트로크 | 플런저 스레드 크기 | 빠른 뇌졸중 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G-120 | 675 파운드 | 3mm | M6 | 100, 200, 300mm | ₩ 615,414 | RFQ
| |
G-082 / 40 | 335 파운드 | 2.5mm | M5 | 40mm | ₩ 515,989 | ||
G-122-45 | 675 파운드 | 3mm | M6 | 40mm | ₩ 634,403 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.