항목 | 직선 동작 클램프 |
베이스 길이 | 2.25 " |
기본 너비 | 2.25 " |
핸들 스타일 | 고래 꼬리 |
보유 용량 | 800 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 4.41 " |
전체 길이 | 6.720 " |
플런저 | 일주 |
플런저 높이 | 1.7 " |
플런저 스레드 크기 | M10 |
제품 데이터 시트 | 데스타코-610.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 11.2 |
선박 길이 (cm) | 17.07 |
선박 폭 (cm) | 5.72 |
원산지 | US |
Destaco 610-M 직선 동작 클램프는 상단이 아닌 측면으로 조임력을 가하여 제한된 공간에서 작업물을 고정하도록 설계되었습니다. 이 직선 작업 클램프는 산업 장비의 용접, 테스트, 고정, CNC 가공, 플라스틱 사출 성형, 목공, 금속 가공, 자동차 부품 조립 및 스테이킹/가벼운 프레스 가공과 같은 응용 분야에 적합합니다. Destaco 610-M 직선형 클램프는 클램프 설치 및 작동에 필요한 공간을 줄이는 컴팩트한 디자인을 갖추고 있어 단일 부품 및 대량 생산을 위해 제한된 공간에서 사용 편의성을 높입니다. 이 직선 동작 클램프는 수축 및 확장 위치 모두에서 잠글 수 있으며 쉽고 빠른 설치를 위해 플랜지 베이스가 있습니다. Destaco 610-M 직선 동작 클램프에는 클램프의 플런저 길이를 쉽게 조정할 수 있도록 육각 헤드 스핀들 어셈블리를 수용하는 원형 플런저가 있습니다. Destaco 610-M 직선형 작업 클램프는 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위한 강철 구조를 특징으로 합니다. 이 직선 동작 클램프는 최대 800lb의 하중을 견딜 수 있으며 브랜드의 210203-M 스핀들과 호환되어 고성능 자동화, 워크홀딩 및 봉쇄 솔루션은 물론 최적의 클램핑력을 제공합니다.
Destaco 610-M 직선 동작 클램프는 식품 및 포장, 항공우주 및 자동차 산업에서 용접, 고정물 검사, 자동차 부품 조립 및 인장 장치와 같은 응용 분야용으로 설계되었습니다.
A. 직선 클램프에는 직선 클램핑 동작을 제공하는 슬라이딩 플런저가 포함됩니다. 플런저는 잡아당기거나 누르는 방향으로 고정하여 워크를 고정할 수 있습니다.
A. Destaco 클램프는 강철 또는 스테인리스강 구조로 되어 있으며 플랜지, 좁은 플랜지, 직선형 또는 견고한 베이스 장착 스타일이 있는 변형으로 제공되어 쉽게 설치할 수 있습니다. 이 클램프는 잠금 위치의 클램프가 영구적으로 변형되지 않고 안전하게 저항할 수 있는 최대 외력을 나타내기 위해 다양한 유지 용량으로 제공됩니다. 직선 동작 클램프는 또한 안전한 설치를 위해 영국식 또는 미터식 플런저 나사산을 특징으로 합니다. 고객은 확장된 위치에서 플런저가 이동한 거리를 기준으로 클램프를 선택해야 합니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 클램프의 유지력 또는 유지력은 기본적으로 자동차 부품을 조립하거나 유사한 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력입니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
프로덕트 | 모델 | 플런저 스레드 크기 | 보유 용량 | 토글 잠금 플러스 | 자재 | 장착베이스 | 플런저 높이 | 플런저 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
610 | 3 / 8-16 | 800 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | 1.7 " | 일주 | ₩ 81,130 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.