항목 | 직선 동작 클램프 |
베이스 길이 | 3" |
기본 너비 | 4.02 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 5000 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 6.37 " |
전체 길이 | 13.31 " |
플런저 | 일주 |
플런저 높이 | 1.63 " |
플런저 스레드 크기 | M16 |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 3.69 |
선박 높이 (cm) | 16.18 |
선박 길이 (cm) | 33.81 |
선박 폭 (cm) | 8.2 |
원산지 | US |
Destaco 690-1MBPLS 직선 동작 클램프는 클램프가 우발적으로 닫히는 것을 방지하는 스프링 홀드 오픈 설계와 정밀한 클램핑을 보장하는 미리 로드된 너트가 특징입니다. 미리 로드된 이 너트는 압력이 가해지지 않을 때 클램프를 자체적으로 잠그는 데 사용되므로 수직으로 장착할 때 열리지 않습니다. Destaco 690-1MBPLS 직선 동작 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 용접 및 조립을 포함한 대량 생산 응용 분야에 이상적입니다. 이 클램프는 측면에서 클램핑력을 가하여 좁은 공간에서 작업물을 고정합니다. 클램프는 조정 가능한 콜릿 유형 부싱으로 매우 정확한 반복성을 제공하여 연속 사용 중에 방사형 플런저 움직임을 줄입니다. Destaco 690-1MBPLS 직선 동작 클램프는 구조적 강성을 위한 강철 구조를 특징으로 하며 회전 방지 기능을 보장하고 측면 이동을 방지하며 오프셋 조종 및 고정을 허용하는 평평한 표면이 있는 플런저와 통합되어 있습니다. 플런저는 쉬운 설치를 보장하기 위해 나사 스핀들 또는 맞춤형 고정 장치용으로 드릴 및 탭 처리됩니다. 마운팅 베이스는 분해된 상태로 제공되므로 어떤 핸들 위치에서도 본체와 베이스를 용접할 수 있습니다.
이 Destaco 690-1MBPLS 직선 동작 클램프는 광범위한 기능 조합을 제공하여 자동차 및 식품 및 포장 산업의 고정, 테스트, CNC 가공, 플라스틱 사출 성형, 조립 및 용접과 같은 응용 분야에 적용할 수 있습니다.
이 Destaco 690-1MBPLS 직선 동작 클램프는 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015 인증을 받았습니다.
A. 예, Raptor Supplies 또한 풋/플랜지/스루홀 장착 스타일에서 잠금 레버 작동을 특징으로 하는 Destaco 가변 스트로크 직선 동작 클램프를 제공합니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 클램프의 유지력 또는 유지력은 자동차 부품 조립 또는 이와 유사한 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 의미합니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. Destaco 공압 실린더는 왕복 선형 운동에서 힘을 생성하기 위해 압축 가스를 이용하는 기계 장치입니다.
모델 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 보유 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 플런저 높이 | 플런저 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
695-1MBPLS | 3" | 4.02 " | 5000 파운드 | 6.37 " | 9.45 " | 1.63 " | M16 | ₩ 1,525,389 | |
675-1MBPLS | 2.24 " | 3.5 " | 2400 파운드 | 8.11 " | 7.68 " | 1.37 " | M12 | ₩ 957,040 | |
670-1MBPLS | 2.24 " | 3.5 " | 2400 파운드 | 8.11 " | 10.55 " | 1.37 " | M12 | ₩ 938,483 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.