DESTACO 670, 675, 690, 695 시리즈 직선 액션 클램프
필터
자료: 강철 , 장착 베이스: 플랜지 , 토글 잠금 플러스: 아니
스타일 | 모델 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 보유 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 플런저 높이 | 플런저 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 675-1MBPLS | 2.24 " | 3.5 " | 2400 파운드 | 8.11 " | 7.68 " | 1.37 " | M12 | ₩ 957,040 | |
A | 670-1MBPLS | 2.24 " | 3.5 " | 2400 파운드 | 8.11 " | 10.55 " | 1.37 " | M12 | ₩ 938,483 | |
B | 695-1MBPLS | 3" | 4.02 " | 5000 파운드 | 6.37 " | 9.45 " | 1.63 " | M16 | ₩ 1,525,389 | |
B | 690-1MBPLS | 3" | 4.02 " | 5000 파운드 | 6.37 " | 13.31 " | 1.63 " | M16 | ₩ 1,525,389 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 보관함/용기
- 절단 도구
- 표면보호/먼지차단
- 윤활유 보관 및 분배
- 글루/에폭시
- 배관 호스
- 용접봉 및 와이어
- 오일 필터 크러셔
- 유압 XNUMX 단 기어 펌프
- NOVAVISION INC 카톤 씰링 테이프
- DAYTON 빔 클램프, 수직 리프트
- SOLBERG 진공 필터 5 마이크론
- BANJO FITTINGS 밸브 푸시 잠금, 암
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 7/8-32 Un
- BALDOR MOTOR AC 서보 BSM N 시리즈 모터
- SANI-LAV 워시 다운 호스
- APPLETON ELECTRIC 굴절 장치가 있는 증기 방지 숨겨진 비품
- DIXON 호스 랙
- LIBERTY SAFE 펌프 부품