NIBCO DWV P- 트랩
필터
바디 재질 : 캐스트 브론즈 , 연결 타입: 씨×씨 , 온도. 범위: -20도 ~ 400도 F
스타일 | 모델 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 885 2 | 395 psi @ 200도 F | 2.125 " | 2" | ₩ 179,970 | |
A | 885 11 / 2 | 466 psi @ 200도 F | 1.625 " | 1.5 " | ₩ 115,605 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- A / C 냉동 액세서리
- 음식 서비스 액세서리
- 푸시 풀러 액세서리
- 티 및 스트랩 경첩
- 프로세스 히터 요소 액세서리
- 연마 밴드 및 롤
- 모니터링 장비
- 살충제 및 해충 구제
- 폭기
- 가전 제품
- SCHNEIDER ELECTRIC 12VDC, 릴레이
- DORIAN 널링 도구
- BURNDY U 다이 키트, 6AWG - 750Kcmil 케이블 범위, UL 인증 다이 세트
- VULCAN HART 파이프 부싱
- SPEARS VALVES 버터플라이 밸브 PVC 표준 밸브 정밀 검사 키트(디스크 포함), EPDM
- MARTIN SPROCKET 16중 스톡 보어 C 유형 메트릭 롤러 체인 스프로킷, 3B-XNUMX 체인 번호
- SECURALL PRODUCTS M100 시리즈 Type 2 폭발성 탄창 캐비닛
- TRACERLINE 어댑터
- EDWARDS MFG 120톤 철공
- BROWNING TP30H 시리즈 토크 제한기