DORIAN 널링 도구
스타일 | 모델 | 생크 길이 | 생산 능력 | 머리 높이 | 생크 폭 | 타입 | 헤드 길이 | 헤드 폭 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FKT-50-D | 2.75 " | 5/16 인치 이상 | 1" | 1 / 2 " | Fixed | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 3.625 " | ₩ 280,875 | |
B | CNC-75-1-2 | 3.25 " | 5/16 to 1-1/2" | 2" | 3 / 4 " | CNC 모듈러, 소직경 | 1.875 " | 1.5 " | 5.5 " | ₩ 1,769,214 | |
A | FKT-75-M | 3.25 " | 5/16 인치 이상 | 2" | 3 / 4 " | Fixed | 1.25 " | 3 / 4 " | 4.5 " | ₩ 345,940 | |
A | FKT-100-M | 4" | 5/16 인치 이상 | 2" | 3 / 4 " | Fixed | 1.25 " | 1" | 5.25 " | ₩ 381,220 | |
B | CNC-100-1-2 | 4.5 " | 5/16 to 1-1/2" | 2" | 1" | CNC 모듈러, 소직경 | 1.875 " | 1.5 " | 6.75 " | ₩ 1,986,845 | |
B | CNC-125-1-2 | 5" | 5/16 to 1-1/2" | 2" | 1.25 " | CNC 모듈러, 소직경 | 1.875 " | 1.5 " | 7.25 " | ₩ 2,049,039 |
널링 도구
Dorian 널링 도구는 CNC 및 선반 기계와 함께 사용하여 더 나은 그립을 위해 도구 또는 장비의 외부 표면에 직선, 다이아몬드 패턴 또는 대각선을 각인하도록 설계되었습니다. 이 널링 도구에는 원통형, 원형 또는 평평한 표면에 균일한 피치의 톱니가 있는 정밀 패턴을 생성하기 위해 정사각형 생크와 이중 휠이 함께 제공됩니다. 널링은 어셈블리에서 함께 키가 지정된 공작물 또는 구성 요소에서 수행됩니다. 이 고성능 Dorian Tools를 사용하여 샤프 펜슬, 컨트롤 노브 및 바벨 바를 제조할 수도 있습니다. 다양한 생크 높이, 너비 및 길이로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 디바이더 박스
- 리프트 오프 힌지
- 유압식 유량 분배기
- 임시 누출 수리
- 벨트 텐셔너 및 텐션 풀리
- 압력계/진공계
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 풍속계
- 피팅
- 페인트 부스 외
- AMERICAN TORCH TIP 노즐 고정 플러시
- CENTURY 5" 직경 단일 샤프트 개방형 팬/송풍기 모터
- BANJO FITTINGS 밸브 매니폴드
- WILKERSON 08 시리즈 엔드 블록 커넥터
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 피팅 감소 티, 소켓 x 핏 x 소켓
- TRACEABLE 알람 타이머
- LINN GEAR 더블 싱글 테이퍼 록 시리즈 스프로킷, 60 체인
- TIMKEN 메트릭 잠금판
- NIBCO DWV 수리 커플링, PVC