그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 널링 도구 |
생산 능력 | 5/16 인치 이상 |
먹이 | 그리고 끝 |
머리 높이 | 1" |
헤드 길이 | 7 / 8 " |
헤드 폭 | 1 / 2 " |
전체 길이 | 3.625 " |
무늬 | 다이아몬드 또는 스트레이트 숄더리스 |
정강이 | 사각형. |
생크 높이 | 1 / 2 " |
생크 길이 | 2.75 " |
생크 폭 | 1 / 2 " |
타입 | Fixed |
UPC | 73310121920 |
바퀴 | 이중의 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8466308000 |
원산지 | US |
모델 | 생크 길이 | 생산 능력 | 머리 높이 | 생크 폭 | 타입 | 헤드 길이 | 헤드 폭 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC-75-1-2 | 3.25 " | 5/16 to 1-1/2" | 2" | 3 / 4 " | CNC 모듈러, 소직경 | 1.875 " | 1.5 " | 5.5 " | ₩ 1,769,215 | |
CNC-100-1-2 | 4.5 " | 5/16 to 1-1/2" | 2" | 1" | CNC 모듈러, 소직경 | 1.875 " | 1.5 " | 6.75 " | ₩ 1,986,845 | |
CNC-125-1-2 | 5" | 5/16 to 1-1/2" | 2" | 1.25 " | CNC 모듈러, 소직경 | 1.875 " | 1.5 " | 7.25 " | ₩ 2,049,040 | |
FKT-75-M | 3.25 " | 5/16 인치 이상 | 2" | 3 / 4 " | Fixed | 1.25 " | 3 / 4 " | 4.5 " | ₩ 345,940 | |
FKT-100-M | 4" | 5/16 인치 이상 | 2" | 3 / 4 " | Fixed | 1.25 " | 1" | 5.25 " | ₩ 381,220 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.