KOOL 절단 모듈러 선삭 및 홈 가공 시스템
이 기술을 사용하면 생크를 빠르게 조정할 수 있습니다. 동일한 도구의 반복성을 제공하여 사용자 편의를 위해 다양한 작업을 수행합니다.
미국 텍사스주 이스트 버나드에 본사를 두고 있는 Dorian은 1982년부터 항공우주, 석유, 국방, 제조 및 자동차 산업을 위한 다양한 가공 및 제조 솔루션을 제조해 왔습니다. 상세 보기
보링 바, 널링 공구 및 선삭 공구용 퀵 체인지 공구 포스트 및 홀더 세트. CNC 및 수동 선반에 널리 사용되며 5~14피스 변형으로 제공됩니다.
직선, 오른쪽 대각선 및 왼쪽 대각선 패턴의 D, M 및 O 시리즈 널링 휠을 포함합니다. 고속도강으로 제작되었으며 DIN 403 표준을 따릅니다.
표면을 단단히 잡아주는 직선, 대각선 및 다이아몬드 널링 패턴을 만드는 데 사용됩니다. 다양한 직경 및 섕크로 제공
절단 도구를 고정하는 데 사용되는 OSHA 준수 퀵 체인지 도구 포스트. 견고한 구조를 특징으로 하며 다양한 CNC 및 수동 선반에 사용됩니다.
다양한 크기와 치수 유형의 보링 바, 드릴 척 및 콜릿을 위한 다양한 Dorian 공구 홀더 포함
다양한 내부 가공 작업과 기존 구멍 확장을 위한 다양한 좌승수 및 우승수 Dorian 보링 바를 포함합니다. 다양한 모양, 크기 및 두께로 제공
다양한 모양, 장착 스타일, 리드 각도 및 길이의 다양한 선삭 공구 홀더 포함
다양한 높이, 길이 및 너비의 다양한 절단 및 홈 가공 블레이드 홀더를 포함합니다. 오른쪽 또는 왼쪽 절단 방향으로 사용 가능
다양한 모양, 장착 스타일, 섕크 및 길이의 다양한 스레딩 공구 홀더 포함
인서트 드리프트를 방지하기 위한 포지티브 스톱 기능이 있는 슬롯 그립 인덱서블 절단 블레이드. 더 깊은 절삭을 생성하도록 설계되었으며 절단 및 홈 가공 작업에 이상적입니다.
외경 나사 절삭용 D35CXA-881, D40CA-881, V35TC-881 및 V40TC-881 스레딩 공구 홀더와 함께 사용되는 온에지 삼각형 스레딩 카트리지
ANSI 인증 인덱서블 터닝 및 스레딩 공구 홀더는 다중 잠금 설계와 사각/온엣지 섕크를 특징으로 합니다.
Dorian Tools 카탈로그에는 다양한 수동 및 CNC 기계용 컷오프 블레이드, 보링 바 및 인서트와 같은 다양한 절단, 널링 및 밀링 공구가 포함되어 있습니다. 밀링 커터는 다양한 밀링 머신에 사용되며 날카로운 톱니가 있는 깊은 나선형 홈 홈이 있어 재료를 절단하고 치핑합니다. 도리스 사람 널링 도구 다양한 널 성형 및 절단 응용 분야에 사용되는 다양한 직경, 패턴 및 섕크로 제공됩니다. 이 회사는 또한 보링 작업을 위한 다양한 원형 섕크 공구와 스퀘어 숄더, 더브테일 및 챔퍼 밀링 작업을 위한 다양한 각도의 밀링 커터를 제조합니다. Dorian 절삭 공구 카테고리에는 다양한 가공 산업에서 사용되는 다양한 선삭 공구, 분할, 홈 가공 및 나사 가공 공구가 포함됩니다. 보링 바, 드릴 척, 터닝 및 스레딩 공구를 위한 다양한 공구 홀더도 Dorian 공구 홀더 범위에서 다양한 크기와 치수로 제공됩니다.
이 도구는 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 그들은 택배 운송 및 항공 운송에 적합합니다.
이 막대는 금속 가공 및 치핑 응용 분야에 사용됩니다. 이 보링 바를 통한 고유량 제트 기류는 절삭 공구가 루에 대해 손상되는 것을 방지하기 위해 칩을 플러싱합니다....더 읽기
이 카트리지는 다목적성을 위해 모든 공구 홀더 크기 또는 스타일에 적합하며 이중 제트 냉각 시스템과 함께 사용됩니다.
이 기술을 사용하면 생크를 빠르게 조정할 수 있습니다. 동일한 도구의 반복성을 제공하여 사용자 편의를 위해 다양한 작업을 수행합니다.
이 브랜드의 Jet-Stream 보링 바와 공구 홀더는 크롬-몰리브덴 합금강 구조로 되어 있어 높은 인장 강도를 제공하면서 고응력 작업에 이상적입니다.
내부 가공 작업의 경우 섕크 직경이 큰 보링 바를 선택해야 합니다.
사용자는 인서트 열 균열을 방지하기 위해 가공 중 속도 및 이송 속도를 줄여야 합니다. 냉각수는 열 균열 위험을 더욱 최소화하기 위해 일정한 비율로 적용되어야 합니다.