DORIAN 보링 바
스타일 | 모델 | 두께 삽입 | 집게 | 클램프 나사 | 리드 각도 | 자재 | 최대 깊이 | 최소 구경 | 장착 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S12S-MTUNR-3 | - | CL-6 | XNS-38 | 14 학위 | 강철 | 3" | 1" | 다중 잠금 | ₩ 370,475 | |
A | S16T-SCLPR-3 | - | - | - | 0 학위 | 강철 | 4" | 1.2 " | 나사 잠금 | ₩ 457,852 | |
A | S40V-MTFNR-4 | - | CL-9 | XNS-59 | 11 학위 | 강철 | 10 " | 3.062 " | 다중 잠금 | ₩ 839,615 | |
A | S20U-MCLNL-4 | - | CL-20 | XNS-48 | 14 학위 | 강철 | 5" | 1.53 " | 다중 잠금 | ₩ 521,867 | |
A | S12S-CTFPR-3 | - | HC-12 | CS-126 | 0 학위 | 강철 | 3" | 1.125 " | 클램프 잠금 | ₩ 394,905 | |
A | S08M-STFPR-2 | 0.093 " | - | - | 2 학위 | 강철 | 2" | 0.6 " | 나사 잠금 | ₩ 204,435 | |
A | S10R-SDUCL-2 | 0.093 " | - | - | 5 학위 | 강철 | 2.5 " | 0.84 " | 나사 잠금 | ₩ 283,622 | |
A | S06M-SCLCL-2 | 0.093 " | - | - | 15 학위 | 강철 | 1.5 " | 0.477 " | 나사 잠금 | ₩ 206,920 | |
A | S08M-SCLCR-2 | 0.093 " | - | - | 13 학위 | 강철 | 2" | 0.602 " | 나사 잠금 | ₩ 225,487 | |
A | S08M-SCLCL-2 | 0.093 " | - | - | 13 학위 | 강철 | 2" | 0.602 " | 나사 잠금 | ₩ 204,435 | |
A | S06M-SDUCR-2 | 0.093 " | - | - | 11 학위 | 강철 | 1.5 " | 0.625 " | 나사 잠금 | ₩ 217,700 | |
A | S08M-STUCR-2 | 0.093 " | - | - | 13 학위 | 강철 | 2" | 0.602 " | 나사 잠금 | ₩ 207,462 | |
A | S08R-SCLPR-2 | 0.093 " | - | - | 3 학위 | 강철 | 2" | 0.6 " | 나사 잠금 | ₩ 207,654 | |
A | S10R-SCLCL-2 | 0.093 " | - | - | 10 학위 | 강철 | 2.5 " | 0.812 " | 나사 잠금 | ₩ 241,867 | |
A | S06M-SDUCL-2 | 0.093 " | - | - | 11 학위 | 강철 | 1.5 " | 0.625 " | 나사 잠금 | ₩ 217,735 | |
A | S06M-STUCR-2 | 0.093 " | - | - | 15 학위 | 강철 | 1.5 " | 0.477 " | 나사 잠금 | ₩ 207,462 | |
A | S08K-SCLCL-2 | 0.093 " | - | - | 9 학위 | 강철 | 2" | 0.55 " | 나사 잠금 | ₩ 129,045 | |
A | S08K-SDUCR-2 | 0.093 " | - | - | 9 학위 | 강철 | 2" | 0.61 " | 나사 잠금 | ₩ 146,142 | |
A | S10R-SCLCR-2 | 0.093 " | - | - | 10 학위 | 강철 | 2.5 " | 0.812 " | 나사 잠금 | ₩ 244,229 | |
A | S08M-SDUCR-2 | 0.093 " | - | - | 11 학위 | 강철 | 2" | 0.78 " | 나사 잠금 | ₩ 229,775 | |
A | S06M-STFPR-2 | 0.093 " | - | - | 4 학위 | 강철 | 1.5 " | 0.47 " | 나사 잠금 | ₩ 207,462 | |
A | S10R-STFPR-2 | 0.093 " | - | - | 0 학위 | 강철 | 2.5 " | 0.77 " | 나사 잠금 | ₩ 241,867 | |
A | S10R-SDUCR-2 | 0.093 " | - | - | 5 학위 | 강철 | 2.5 " | 0.84 " | 나사 잠금 | ₩ 296,590 | |
A | S08K-SCLCR-2 | 0.093 " | - | - | 9 학위 | 강철 | 2" | 0.55 " | 나사 잠금 | ₩ 134,942 | |
A | S10R-STUCR-2 | 0.093 " | - | - | 10 학위 | 강철 | 2.5 " | 0.797 " | 나사 잠금 | ₩ 241,867 | |
A | S06M-SCLPR-2 | 0.093 " | - | - | 6 학위 | 강철 | 1.5 " | 0.48 " | 나사 잠금 | ₩ 194,635 | |
A | S06M-SCLCR-2 | 0.093 " | - | - | 15 학위 | 강철 | 1.5 " | 0.477 " | 나사 잠금 | ₩ 211,470 | |
A | S08K-SWUCR-2 | 0.093 " | - | - | 9 학위 | 강철 | 2" | 0.55 " | 나사 잠금 | ₩ 129,045 | |
B | E02.5H-SCLDR-1.2 | 0.4 " | - | - | 12 학위 | 카바이드 | 0.936 " | 0.175 " | 나사 잠금 | ₩ 348,512 | |
C | E03.0H-SCLDR-1.2 | 0.4 " | - | - | 9 학위 | 카바이드 | 1.122 " | 0.205 " | 나사 잠금 | ₩ 341,722 | |
A | S16T-CTFPR-3 | 0.25 " | HC-12 | CS-126 | 0 학위 | 강철 | 4" | 1.28 " | 클램프 잠금 | ₩ 502,267 | |
A | S40V-MDUNR-5 | 0.25 " | CL-30 | XNS-510 | 11 학위 | 강철 | 10 " | 3.5 " | 다중 잠금 | ₩ 970,777 | |
A | S32V-MCLNR-5 | 0.25 " | CL-12 | XNS-510 | 11 학위 | 강철 | 8" | 2.562 " | 다중 잠금 | ₩ 674,625 | |
A | S40V-MCLNR-5 | 0.25 " | CL-12 | XNS-510 | 11 학위 | 강철 | 10 " | 3.062 " | 다중 잠금 | ₩ 881,947 | |
A | S32V-MCLNL-6 | 0.25 " | CL-12 | XNS-510 | 11 학위 | 강철 | 8" | 2.562 " | 다중 잠금 | ₩ 674,625 | |
A | S40V-MCLNR-6 | 0.25 " | CL-12 | XNS-510 | 11 학위 | 강철 | 10 " | 3.062 " | 다중 잠금 | ₩ 881,947 | |
A | S32V-MCLNR-6 | 0.25 " | CL-12 | XNS-510 | 11 학위 | 강철 | 8" | 2.562 " | 다중 잠금 | ₩ 675,447 | |
A | S32V-MSKNR-6 | 0.25 " | CL-12 | XNS-510 | 12 학위 | 강철 | 8" | 2.4 " | 다중 잠금 | ₩ 674,625 | |
A | S32V-MCLNL-5 | 0.25 " | CL-12 | XNS-510 | 11 학위 | 강철 | 8" | 2.562 " | 다중 잠금 | ₩ 674,625 | |
A | S24U-MCLNR-5 | 0.25 " | CL-12 | XNS-510 | 11 학위 | 강철 | 6" | 2.374 " | 다중 잠금 | ₩ 573,142 | |
A | S40V-MDUNL-5 | 0.25 " | CL-30 | XNS-510 | 11 학위 | 강철 | 10 " | 3.5 " | 다중 잠금 | ₩ 970,777 | |
A | S24U-CTFPR-3 | 0.25 " | HC-12 | CS-126 | 0 학위 | 강철 | 6" | 1.84 " | 클램프 잠금 | ₩ 589,085 | |
A | S20U-CTFPR-3 | 0.25 " | HC-12 | CS-126 | 0 학위 | 강철 | 5" | 1.53 " | 클램프 잠금 | ₩ 551,512 | |
A | S40V-MCLNL-6 | 0.25 " | CL-12 | XNS-510 | 11 학위 | 강철 | 10 " | 3.062 " | 다중 잠금 | ₩ 881,947 | |
A | S16T-SVUCR-2 | 0.125 " | - | - | 6 학위 | 강철 | 4" | 1.3 " | 나사 잠금 | ₩ 541,187 | |
A | S12S-SVXCR-2 | 0.125 " | - | - | 6 학위 | 강철 | 3" | 1.125 " | 나사 잠금 | ₩ 364,507 | |
A | S12S-SVUCR-2 | 0.125 " | - | - | 6 학위 | 강철 | 3" | 1.125 " | 나사 잠금 | ₩ 381,167 | |
A | S10R-SCLCR-3 | 0.156 " | - | - | 10 학위 | 강철 | 2.5 " | 0.797 " | 나사 잠금 | ₩ 255,604 | |
A | S12S-SDUCL-3 | 0.156 " | - | - | 6 학위 | 강철 | 3" | 1.125 " | 나사 잠금 | ₩ 338,695 | |
A | S08M-SCLCL-3 | 0.156 " | - | - | 13 학위 | 강철 | 2" | 0.625 " | 나사 잠금 | ₩ 204,435 | |
A | S12S-SCLCL-3 | 0.156 " | - | - | 8 학위 | 강철 | 3" | 0.954 " | 나사 잠금 | ₩ 290,815 | |
A | S16T-SCLCL-3 | 0.156 " | - | - | 7 학위 | 강철 | 4" | 1.25 " | 나사 잠금 | ₩ 457,852 | |
A | S20U-SDUCL-3 | 0.156 " | - | - | 4 학위 | 강철 | 5" | 1.75 " | 나사 잠금 | ₩ 515,322 | |
A | S12S-STUCR-3 | 0.156 " | - | - | 8 학위 | 강철 | 3" | 0.954 " | 나사 잠금 | ₩ 290,815 | |
A | S20U-SDUCR-3 | 0.156 " | - | - | 4 학위 | 강철 | 5" | 1.75 " | 나사 잠금 | ₩ 541,327 | |
A | S16T-SDUCR-3 | 0.156 " | - | - | 4 학위 | 강철 | 4" | 1.5 " | 나사 잠금 | ₩ 501,007 | |
A | S12S-SDUCR-3 | 0.156 " | - | - | 6 학위 | 강철 | 3" | 1.125 " | 나사 잠금 | ₩ 337,207 | |
A | S12S-SCLPR-3 | 0.156 " | - | - | 2 학위 | 강철 | 3" | 0.93 " | 나사 잠금 | ₩ 301,805 | |
A | S12S-SCLCR-3 | 0.156 " | - | - | 8 학위 | 강철 | 3" | 0.954 " | 나사 잠금 | ₩ 309,522 | |
A | S10R-SCLCL-3 | 0.156 " | - | - | 10 학위 | 강철 | 2.5 " | 0.797 " | 나사 잠금 | ₩ 241,867 | |
A | S08M-SCLCR-3 | 0.156 " | - | - | 13 학위 | 강철 | 2" | 0.625 " | 나사 잠금 | ₩ 217,577 |
보링 바
Dorian Tools의 보링 바는 구멍의 내경을 돌려 미리 뚫은 구멍/주물을 확장하도록 설계되었습니다. 이 공구는 속도, 이송 및 노즈 반경을 조정하고 사용자 편의에 따라 오른손잡이/왼손잡이 작업을 허용하여 모든 직경에 사용할 수 있습니다. 이러한 Dorian 선삭 공구는 교체하기 쉬운 인서트 시설과 진동을 줄이기 위한 안전한 연결을 제공하는 원형 다중 잠금/클램프 잠금/나사 잠금 장착이 특징입니다. 이 보링 바의 원형 섕크는 카바이드/스틸로 제작되며 0.375 - 2.5인치의 직경 범위 내에서 제공됩니다. 다양한 용도의 경우 리드 각도와 나사산 측면 각도의 기울기를 수정하기 위해 다양한 심을 사용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스트레치 랩 디스펜서
- 도마 및 매트
- 주철 막대 주식
- 브레이크 라인 액세서리
- 토양 오거 키트
- 특수 AC 모터
- 세련
- 포장 테이프 디스펜서 및 장비
- 보관 및 운송 카트
- 벽돌 콘크리트 및 타일 도구
- STANLEY 마킹 분필 리필
- RACO 직선 커넥터
- BRADY 1534 시리즈, 레터 라벨
- MAXXIMA 2-1 / 2 "직사각형 간격 표시 등
- DIXON 호스 바브 암 인서트
- HOFFMAN Spectra Cool S10 시리즈 슬림핏 인클로저 에어컨
- REELCRAFT 서비스 키트
- CONDOR 저온 절연 장갑, 내추럴 그레이
- SMC VALVES Nca1 시리즈 타이로드 실린더
- CAIMAN 양모 라이닝 MIG/스틱 용접 장갑