그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 보링 바 |
절단 방향 | 오른손 |
내접원 | 0.25 " |
나사 삽입 | TS-25.45-6M2 |
모양 삽입 | 35도 다이아몬드 양성 |
인서트 사이즈 | VCMT-221 |
두께 삽입 | 0.125 " |
리드 각도 | 6 학위 |
자재 | 강철 |
최대 깊이 | 3" |
최소 구경 | 1.125 " |
장착 스타일 | 나사 잠금 |
전체 길이 | 10 " |
정강이 | 일주 |
생크 직경 | 0.75 " |
스타일 | S12S-SVXCR-2 |
타입 | 표준 강 |
폭 오프셋 | 0.625 " |
선박 중량 (kg) | 0.56 |
선박 높이 (cm) | 3.18 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 3.18 |
HS 코드 | 8466100175 |
원산지 | US |
모델 | 두께 삽입 | 집게 | 클램프 나사 | 리드 각도 | 자재 | 최대 깊이 | 최소 구경 | 장착 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S12S-MCLNR-4 | 0.187 " | CL-7 | XNS-36 | 14 학위 | 강철 | 3" | 1" | 다중 잠금 | ₩ 411,162 | |
S12S-MCLNL-4 | 0.187 " | CL-7 | XNS-36 | 14 학위 | 강철 | 3" | 1" | 다중 잠금 | ₩ 432,145 | |
S16T-MCLNR-4 | 0.187 " | CL-20 | XNS-48 | 14 학위 | 강철 | 4" | 1.28 " | 다중 잠금 | ₩ 533,575 | |
S16T-MCLNL-4 | 0.187 " | CL-20 | XNS-48 | 14 학위 | 강철 | 4" | 1.28 " | 다중 잠금 | ₩ 542,657 | |
S20U-MCLNR-4 | 0.187 " | CL-20 | XNS-48 | 14 학위 | 강철 | 5" | 1.53 " | 다중 잠금 | ₩ 546,192 | |
S20U-MCLNL-4 | - | CL-20 | XNS-48 | 14 학위 | 강철 | 5" | 1.53 " | 다중 잠금 | ₩ 579,512 | |
S24U-MCLNR-4 | 0.187 " | CL-20 | XNS-48 | 11 학위 | 강철 | 6" | 1.78 " | 다중 잠금 | ₩ 625,905 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.