플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

DORIAN S10R-SCLCR-3 보링 바 S10r-sclcr-3 우승수 0.797 In

재고 있음 있음
항목: AD4LKV 모델: S10R-SCLCR-3크로스 참조: 41T434

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 280,560 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목보링 바
절단 방향오른손
내접원0.38 "
나사 삽입TS-4.7-8M1
모양 삽입80도 다이아몬드 양성
인서트 사이즈CCMT-32.52
두께 삽입0.156 "
리드 각도10 학위
자재강철
최대 깊이2.5 "
최소 구경0.797 "
장착 스타일나사 잠금
전체 길이8"
정강이일주
생크 직경0.625 "
스타일S10R-SCLCR-3
타입표준 강
폭 오프셋0.406 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.29
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)20.32
선박 폭 (cm)2.54
HS 코드8466100175
원산지US

제품 변형

프로덕트모델두께 삽입집게클램프 나사리드 각도자재최대 깊이최소 구경장착 스타일가격
DORIAN S12S-MCLNR-4 보링 바 S12s-mclnr-4 우승수 1 In | AD4LFW 41T342 S12S-MCLNR-40.187 "CL-7XNS-3614 학위강철3"1"다중 잠금₩ 411,162
DORIAN S12S-MCLNL-4 보링 바 S12s-mclnl-4 좌측 1 In | AD4LFX 41T343 S12S-MCLNL-40.187 "CL-7XNS-3614 학위강철3"1"다중 잠금₩ 432,145
DORIAN S16T-MCLNR-4 보링 바 S16t-mclnr-4 우승수 1.28 In | AD4LFY 41T344 S16T-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4814 학위강철4"1.28 "다중 잠금₩ 533,575
DORIAN S16T-MCLNL-4 보링 바, 12" 길이, 1.28" 최소 보어, 강철, 왼손 | AD4LFZ 41T345 S16T-MCLNL-40.187 "CL-20XNS-4814 학위강철4"1.28 "다중 잠금₩ 542,657
DORIAN S20U-MCLNR-4 보링 바 S20u-mclnr-4 우승수 1.53 In | AD4LGA 41T346 S20U-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4814 학위강철5"1.53 "다중 잠금₩ 546,192
DORIAN S20U-MCLNL-4 보링 바 S20u-mclnl-4 좌측 1.53 In | AD4LGB 41T347 S20U-MCLNL-4-CL-20XNS-4814 학위강철5"1.53 "다중 잠금₩ 579,512
DORIAN S24U-MCLNR-4 보링 바 S24u-mclnr-4 우승수 1.78 In | AD4LGC 41T348 S24U-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4811 학위강철6"1.78 "다중 잠금₩ 625,905

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

DORIAN S10R-SCLCR-3 보링 바 S10r-sclcr-3 우승수 0.797 In
₩ 280,560 /단위