DORIAN 보링 바 다양한 내부 가공 작업과 기존 구멍 확장을 위한 다양한 좌승수 및 우승수 Dorian 보링 바를 포함합니다. 다양한 모양, 크기 및 두께로 제공
다양한 내부 가공 작업과 기존 구멍 확장을 위한 다양한 좌승수 및 우승수 Dorian 보링 바를 포함합니다. 다양한 모양, 크기 및 두께로 제공
보링 바 오른손
스타일 | 모델 | 리드 각도 | 집게 | 클램프 나사 | 자재 | 최대 깊이 | 최소 구경 | 장착 스타일 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E10M-STUPR-2 | ₩622,772 | |||||||||
A | E10S-STUPR-2 | ₩895,650 | |||||||||
B | TPBN12-3 | ₩159,145 | |||||||||
A | S10S-CTFPR-2 | ₩381,430 | |||||||||
B | TPBN08-2 | ₩147,752 | |||||||||
B | TPBN10-2 | ₩159,040 | |||||||||
B | TPBN16-3 | ₩272,072 | |||||||||
B | TPBN06-2 | ₩152,197 | |||||||||
A | E10M-SCLPR-2 | ₩622,772 | |||||||||
A | E08K-STUPR-2 | ₩493,342 | |||||||||
A | E10S-SCLPR-2 | ₩908,040 | |||||||||
A | E08R-STUPR-2 | ₩649,705 | |||||||||
A | S10S-SCLPR-3 | ₩266,280 | |||||||||
A | E08R-SCLPR-2 | ₩649,705 | |||||||||
A | E08K-SCLPR-2 | ₩508,550 | |||||||||
A | E06M-STUPR-2 | ₩477,277 | |||||||||
A | E10M-SDXCR-2 | ₩622,772 | |||||||||
A | E10M-SCLPR-3 | ₩634,795 | |||||||||
A | E10S-SDXCR-2 | ₩895,650 | |||||||||
A | E10S-SCLPR-3 | ₩895,650 | |||||||||
A | S10S-SVMCR-2 | ₩362,407 | |||||||||
A | E06M-SCLPR-2 | ₩497,000 | |||||||||
A | E08K-SDXCR-2 | ₩493,342 | |||||||||
A | E10S-SBUPR-2 | ₩892,762 | |||||||||
A | E10M-SVUPR-2 | ₩620,777 |
스타일 | 모델 | 최소 구경 | 집게 | 절단 방향 | 틈 메우는 나무 | 스타일 | 폭 오프셋 | 내접원 | 모양 삽입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AS-20S-ADCLNR-4 | ₩774,935 | |||||||||
A | AS-20S-ADWLNR-4 | ₩774,935 | |||||||||
A | AS-20S-ADWLNL-4 | ₩774,935 | |||||||||
A | AS-20S-ADCLNL-4 | ₩744,467 | |||||||||
A | AS-20S-ADDUNR-4 | ₩774,935 | |||||||||
A | AS-20S-ADDUNL-4 | ₩774,935 | |||||||||
A | AS-20S-ADVUNR-3 | ₩887,494 | |||||||||
A | AS-20S-ADVUNL-3 | ₩887,494 |
스타일 | 모델 | 스타일 | 집게 | 절단 방향 | 모양 삽입 | 인서트 사이즈 | 리드 각도 | 최소 구경 | 틈 메우는 나무 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AS-32T-ADCLNR-4 | ₩1,033,235 | |||||||||
A | AS-32T-ADWLNL-4 | ₩1,033,235 | |||||||||
A | AS-32T-ADWLNR-4 | ₩1,033,235 |
보링 바
Dorian Tools의 보링 바는 구멍의 내경을 돌려 미리 뚫은 구멍/주물을 확장하도록 설계되었습니다. 이 공구는 속도, 이송 및 노즈 반경을 조정하고 사용자 편의에 따라 오른손잡이/왼손잡이 작업을 허용하여 모든 직경에 사용할 수 있습니다. 이러한 Dorian 선삭 공구는 교체하기 쉬운 인서트 시설과 진동을 줄이기 위한 안전한 연결을 제공하는 원형 다중 잠금/클램프 잠금/나사 잠금 장착이 특징입니다. 이 보링 바의 원형 섕크는 카바이드/스틸로 제작되며 0.375 - 2.5인치의 직경 범위 내에서 제공됩니다. 다양한 용도의 경우 리드 각도와 나사산 측면 각도의 기울기를 수정하기 위해 다양한 심을 사용할 수 있습니다.
Dorian Tools의 보링 바는 구멍의 내경을 돌려 미리 뚫은 구멍/주물을 확장하도록 설계되었습니다. 이 공구는 속도, 이송 및 노즈 반경을 조정하고 사용자 편의에 따라 오른손잡이/왼손잡이 작업을 허용하여 모든 직경에 사용할 수 있습니다. 이러한 Dorian 선삭 공구는 교체하기 쉬운 인서트 시설과 진동을 줄이기 위한 안전한 연결을 제공하는 원형 다중 잠금/클램프 잠금/나사 잠금 장착이 특징입니다. 이 보링 바의 원형 섕크는 카바이드/스틸로 제작되며 0.375 - 2.5인치의 직경 범위 내에서 제공됩니다. 다양한 용도의 경우 리드 각도와 나사산 측면 각도의 기울기를 수정하기 위해 다양한 심을 사용할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 두께 삽입 | 집게 | 클램프 나사 | 리드 각도 | 자재 | 최대 깊이 | 최소 구경 | 장착 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S12S-CTFPR-3 | ₩438,515 | |||||||||
A | S40V-MTFNR-4 | ₩932,365 | |||||||||
A | S16T-SCLPR-3 | ₩505,959 | |||||||||
A | S12S-MTUNR-3 | ₩407,277 | |||||||||
A | S20U-MCLNL-4 | ₩579,512 | |||||||||
A | S08K-SCLCL-2 | ₩143,307 | |||||||||
A | S08M-SCLCR-2 | ₩237,142 | |||||||||
A | S06M-SCLCL-2 | ₩228,567 | |||||||||
A | S10R-SCLCL-2 | ₩267,277 | |||||||||
A | S06M-SDUCR-2 | ₩241,745 | |||||||||
A | S08R-SCLPR-2 | ₩226,117 | |||||||||
A | S10R-STFPR-2 | ₩267,277 | |||||||||
A | S08M-STFPR-2 | ₩225,925 | |||||||||
A | S08M-SDUCR-2 | ₩255,167 | |||||||||
A | S06M-STFPR-2 | ₩230,387 | |||||||||
A | S08K-SDUCR-2 | ₩162,295 | |||||||||
A | S10R-SCLCR-2 | ₩271,215 | |||||||||
A | S10R-SDUCR-2 | ₩329,367 | |||||||||
A | S10R-STUCR-2 | ₩267,277 | |||||||||
A | S06M-SDUCL-2 | ₩241,779 | |||||||||
A | S06M-SCLCR-2 | ₩225,679 | |||||||||
A | S08M-STUCR-2 | ₩225,925 | |||||||||
A | S06M-STUCR-2 | ₩225,925 | |||||||||
A | S08K-SWUCR-2 | ₩143,307 | |||||||||
A | S08M-SCLCL-2 | ₩227,010 |
스타일 | 모델 | 절단 방향 | 모양 삽입 | 인서트 사이즈 | 최소 구경 | 스타일 | 폭 오프셋 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S06H-SCLCL-2 | ₩143,307 | |||||||
A | S06H-SCLCR-2 | ₩152,075 | |||||||
A | S06H-SWUCR-2 | ₩143,307 | |||||||
A | S06H-SDUCR-2 | ₩163,205 |
스타일 | 모델 | 집게 | 절단 방향 | 모양 삽입 | 인서트 사이즈 | 두께 삽입 | 리드 각도 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AS-12R-ADCLNR-3 | ₩559,685 | ||||||||
A | AS-12R-ADCLNL-3 | ₩559,685 | ||||||||
A | AS-12R-ADWLNL-3 | ₩559,685 | ||||||||
A | AS-12R-ADWLNR-3 | ₩559,685 |
보링바 As-16r
스타일 | 모델 | 리드 각도 | 집게 | 클램프 나사 | 최소 구경 | 틈 메우는 나무 | 스타일 | 폭 오프셋 | 절단 방향 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AS-16R-ADDUNR-3 | ₩688,800 | |||||||||
B | AS-16R-ADDUNL-3 | ₩688,800 | |||||||||
B | AS-16R-ADCLNR-4 | ₩688,800 | |||||||||
A | AS-16R-ADWLNL-4 | ₩688,800 | |||||||||
B | AS-16R-ADCLNL-4 | ₩688,800 | |||||||||
A | AS-16R-ADWLNR-4 | ₩688,800 |
보링 바 오른손 1.37 인치
고품질 Dorian 보링 바는 선반 및 기타 CNC 기계에서 목재, 금속 및 플라스틱 공작물의 내경을 확대하거나 마무리하도록 설계되었습니다. 이 막대는 표준 강철 구조로 제공되며 시계 방향 또는 시계 반대 방향과 같은 회전 방향을 제공하는 오른쪽 절단 방향이 특징입니다. TPBN20-4 및 TPBN20-3 스타일의 다양한 Doring 보링 바 중에서 선택하고 Raptor Supplies.
고품질 Dorian 보링 바는 선반 및 기타 CNC 기계에서 목재, 금속 및 플라스틱 공작물의 내경을 확대하거나 마무리하도록 설계되었습니다. 이 막대는 표준 강철 구조로 제공되며 시계 방향 또는 시계 반대 방향과 같은 회전 방향을 제공하는 오른쪽 절단 방향이 특징입니다. TPBN20-4 및 TPBN20-3 스타일의 다양한 Doring 보링 바 중에서 선택하고 Raptor Supplies.
보링 바 As-24s
스타일 | 모델 | 틈 메우는 나무 | 집게 | 절단 방향 | 스타일 | 폭 오프셋 | 내접원 | 모양 삽입 | 인서트 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AS-24S-ADDUNR-4 | ₩817,985 | |||||||||
A | AS-24S-ADDUNL-4 | ₩817,985 | |||||||||
B | AS-24S-ADWLNR-4 | ₩817,985 | |||||||||
A | AS-24S-ADWLNL-4 | ₩817,985 | |||||||||
A | AS-24S-ADVUNR-3 | ₩904,102 | |||||||||
A | AS-24S-ADVUNL-3 | ₩904,102 | |||||||||
C | AS-24S-ADCLNL-4 | ₩817,985 | |||||||||
A | AS-24S-ADCLNR-4 | ₩817,985 |
특징
- Raptor Supplies 다양한 내부 가공 작업과 기존 홀 확장을 위한 다양한 좌승수 및 우승수 Dorian 보링 바를 제공합니다.
- 보링 바는 일반적으로 드릴 비트보다 길기 때문에 진동이 발생할 표면적이 더 큽니다.
- 조밀한 구조로 인해 이 장치는 축방향 힘이 가해질 때 보다 안정적인 절단을 제공합니다.
- 선택한 단위에는 단위 길이를 실행하지 않는 얕은 스레드가 있습니다. 드릴 비트와 비교할 때 이 스레드 패턴은 보링 바를 통해 더 많은 진동을 생성할 수 있으므로 보링 중인 재료의 내부를 더 단단하게 밀봉할 수 있습니다.
작동 메커니즘
- 보링 바는 공작 기계의 밀링 슬리브에 부착되어 회전하는 본체를 가지고 있습니다.
- 본체 내의 정밀 메커니즘은 공작 기계 보링 스핀들의 선형 이동에 의해 작동되어 앞뒤로 움직입니다.
- 보링 바의 강성과 내부 메커니즘의 정밀도로 인해 공구는 부착된 공작 기계의 윤곽 가공 기능을 정확하게 반영합니다.
자주 묻는 질문
기계에 보링 바를 설치하기 위한 요구 사항은 무엇입니까?
- 보링 바의 측면 이동은 CNC 제어를 받아야 합니다.
- 공작 기계의 테이블이나 기둥은 보링 바와 같은 방향으로 움직여야 합니다.
- 보링 스핀들과 밀링 슬리브는 동시에 회전해야 합니다.
지루한 바의 잡담을 어떻게 막습니까?
- 절단 속도를 낮추십시오.
- 절단 깊이를 늘리십시오(경험 법칙은 최소한 공구 노즈 반경입니다).
- 가능하면 먹이는 속도를 높이십시오.
- 노즈 반경이 더 작은 공구를 선택하십시오.
- 바에서 스틱을 줄입니다.
보링의 진동을 어떻게 멈추나요?
가변 강성 동적 진동 흡수 장치(DVA)가 보링 바 내부에 추가되어 진동을 줄여 보링 작업의 성능을 향상시킵니다. DVA의 강성은 DV 내에 위치한 두 개의 고무 부시에 의해 제공됩니다.
더 알아보기
- 송풍기
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 전기관련 테스터
- 풀러 및 분리기
- 차량 청소/외관
- 도구 파우치
- 조각 도구
- 임팩트 소켓 확장
- 모바일 스토리지 캐비닛
- 밀폐 공간 호이스트 상부 돛대
- AIR HANDLER 합성 V-Bank Minipleat W / Gasket, MERV 11
- REELCRAFT 공기/물 유입 호스
- SPEEDAIRE 복동 로드리스 에어 실린더, 탭 엔드 캡 마운트, 2-1/2" 보어 직경
- TOUGH GUY 창 스퀴지
- MILLER - WELDCRAFT 케이블 커버 우븐 나일론
- ACROVYN 문지름, 브라질 너트, 아크로빈
- GORLITZ 리틀 루터 싱크 청소 기계
- EATON 혜성 시리즈 광전 센서를 보는 확산 반사 직각
- CHANNELLOCK 푸시
- ONSRUD 고성능 황삭/정삭 코팅 초경 코너 래디우스 엔드밀