항목 | 보링 바 |
집게 | JSLC-HPW3-L |
클램프 나사 | JSCS-04 |
절단 방향 | 왼손 |
내접원 | 0.5 " |
모양 삽입 | 80도 삼각 음수 |
인서트 사이즈 | WNMG-432 |
두께 삽입 | 0.187 " |
리드 각도 | 12 학위 |
자재 | 강철 |
최대 깊이 | 8" |
최소 구경 | 2" |
장착 스타일 | 도어록 |
전체 길이 | 12 " |
정강이 | 일주 |
생크 직경 | 2" |
틈 메우는 나무 | IWSN-423 |
심 나사 | SM-S4 |
스타일 | AS-32T-ADWLNL-4 |
타입 | 강철 냉각수 통과 |
UPC | 73310153207 |
폭 오프셋 | 1.281 " |
선박 중량 (kg) | 6.17 |
선박 높이 (cm) | 5.72 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 5.72 |
HS 코드 | 8466100175 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 스타일 | 집게 | 절단 방향 | 모양 삽입 | 인서트 사이즈 | 리드 각도 | 최소 구경 | 틈 메우는 나무 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-32T-ADCLNR-4 | AS-32T-ADCLNR-4 | JSLC-HPTCW-4N | 오른손 | 80도 다이아몬드 네거티브 | CNMG-432 | 11 학위 | 2.562 " | S8012P | ₩ 939,872 | ||
AS-32T-ADWLNR-4 | AS-32T-ADWLNR-4 | JSLC-HPW3-R | 오른손 | 80도 삼각 음수 | WNMG-432 | 12 학위 | 2" | IWSN-423 | ₩ 939,872 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.