그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 보링 바 |
집게 | JSLC-HPV3 |
클램프 나사 | JSCS-04 |
절단 방향 | 왼손 |
내접원 | 0.375 " |
모양 삽입 | 35도 다이아몬드 네거티브 |
인서트 사이즈 | VNMG-322 |
두께 삽입 | 0.125 " |
리드 각도 | 14 학위 |
자재 | 강철 |
최대 깊이 | 5" |
최소 구경 | 2.25 " |
장착 스타일 | 도어록 |
전체 길이 | 10 " |
정강이 | 일주 |
생크 직경 | 1.25 " |
틈 메우는 나무 | S3516P |
심 나사 | SM-M3 |
스타일 | AS-20S-ADVUNL-3 |
타입 | 강철 냉각수 통과 |
폭 오프셋 | 1.125 " |
선박 중량 (kg) | 2.05 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8466100175 |
원산지 | US |
모델 | 최소 구경 | 집게 | 절단 방향 | 틈 메우는 나무 | 스타일 | 폭 오프셋 | 내접원 | 모양 삽입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-20S-ADCLNR-4 | 1.53 " | JSLC-HPTCW-4N | 오른손 | S8012P | AS-20S-ADCLNR-4 | 0.765 " | 0.5 " | 80도 다이아몬드 네거티브 | ₩ 774,935 | |
AS-20S-ADCLNL-4 | 1.53 " | JSLC-HPTCW-4N | 왼손 | S8012P | AS-20S-ADCLNL-4 | 0.765 " | 0.5 " | 80도 다이아몬드 네거티브 | ₩ 744,467 | |
AS-20S-ADDUNR-4 | 2" | JSLC-HPD4 | 오른손 | IDSN-433 | AS-20S-ADDUNR-4 | 1" | 0.5 " | 55도 다이아몬드 네거티브 | ₩ 774,935 | |
AS-20S-ADDUNL-4 | 2" | JSLC-HPD4 | 왼손 | IDSN-433 | AS-20S-ADDUNL-4 | 1" | 0.5 " | 55도 다이아몬드 네거티브 | ₩ 774,935 | |
AS-20S-ADVUNR-3 | 2.25 " | JSLC-HPV3 | 오른손 | S3516P | AS-20S-ADVUNR-3 | 1.125 " | 0.375 " | 35도 다이아몬드 네거티브 | ₩ 887,495 | |
AS-20S-ADWLNR-4 | 1.53 " | JSLC-HPW3-R | 오른손 | IWSN-423 | AS-20S-ADWLNR-4 | 0.765 " | 0.5 " | 80도 삼각 음수 | ₩ 774,935 | |
AS-20S-ADWLNL-4 | 1.53 " | JSLC-HPW3-L | 왼손 | IWSN-423 | AS-20S-ADWLNL-4 | 0.765 " | 0.5 " | 80도 삼각 음수 | ₩ 774,935 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.