Destaco 603, 608 시리즈 직선 액션 클램프 | Raptor Supplies 대한민국

DESTACO 603, 608 시리즈 직선 작업 클램프


필터
기본 길이 : 2" , 베이스 폭: 1.88 " , 스핀들: 제공되지 않는다
스타일모델보유 용량토글 잠금 플러스자재장착베이스플런저 스레드 크기플런저 높이플런저가격
A
603
600 파운드아니강철플랜지5 / 16-180.97 "일주₩ 74,021
B
603-MR
600 파운드가능강철플랜지M80.96 "일주₩ 132,770
C
603-M
600 파운드아니강철플랜지M80.96 "일주₩ 73,996
B
603-R
600 파운드가능강철플랜지5 / 16-180.97 "일주₩ 122,185
D
603-MSS
840 파운드아니스테인리스 강플랜지M81.25 "일주₩ 155,425
E
603-SS
840 파운드아니스테인리스 강플랜지5 / 16-181.25 "일주₩ 165,760

603, 608 시리즈 직선 작동 클램프

Destaco 603 및 608 시리즈 직선 동작 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 정밀한 클램핑에 사용됩니다. 제한된 공간에서 공작물을 고정하기 위해 위에서가 아닌 옆으로 조임력을 가하며 금속 가공, 목공, 고정 장치, 플라스틱 사출 성형, 용접, 테스트, CNC 가공, 자동차 부품 조립 및 고정 / 산업의 가벼운 프레스 가공과 같은 응용 분야에 적합합니다. 장비. 이 직선형 클램프는 클램프 설치 및 작동을 위한 공간 요구 사항을 줄이기 위해 컴팩트한 디자인을 갖추고 있어 단일 부품 및 대량 생산을 위해 제한된 공간에서 사용 편의성을 높입니다. Destaco 603, 608 시리즈 직선 동작 클램프는 수축 및 확장 위치 모두에서 잠글 수 있으며 빠르고 안전한 설치를 위해 나사 구멍이 있는 플랜지 베이스가 있습니다. 이 직선 동작 클램프에는 클램프의 플런저 길이를 쉽게 조정할 수 있도록 육각 헤드 스핀들 어셈블리를 수용하는 나사형 플런저가 함께 제공됩니다. Destaco 603, 608 시리즈 직선 작업 클램프는 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 강철로 만들어졌으며 빠르고 안전한 고정을 위해 나사산이 있는 원형 플런저가 부착되어 있습니다. 이 장치는 플런저를 축을 따라 안팎으로 부드럽게 움직이기 위한 푸시/풀 핸들과 통합되어 있으며 600~850lb 범위의 하중을 견딜 수 있습니다. 일부 모델에는 Toggle Lock Plus 기능이 있어 중앙 잠금 및 방지 기능을 제공합니다. 클램프가 우발적으로 열리는 것을 방지합니다.

사용

Destaco 603 및 608 시리즈 직선 동작 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 CNC 기계 가공, 자동차 부품 조립 및 고정물 검사에 이상적입니다.

특징

  • Destaco 603 및 608 시리즈 직선형 작업 클램프는 핸들이 회전하고 마운팅 평면 아래로 떨어져 수축된 위치에 잠길 수 있도록 로우 프로파일 설계로 되어 있습니다.
  • 이 직선 작동 클램프에는 쉽고 빠른 설치를 위해 나사 구멍이 있는 플랜지 베이스가 장착되어 있습니다.
  • 노출된 표면의 부식을 방지하기 위한 강철 구조가 특징입니다.
  • 이 직선 작동 클램프는 최대 850lb의 하중을 지탱할 수 있습니다.
  • Destaco 603, 608 직선 작업 클램프는 미터식 및 영국식 버전으로 제공됩니다.

호환 액세서리

  • Destaco 207203: 이 육각 헤드 스핀들은 603, 603-R, 605, 606, 607, 607-SQ, 609, 609-B, 615, 604, 6004 및 6004-R을 포함한 다양한 Destaco 클램프와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 이 스핀들은 LABS(실리콘)가 없으며 내유성을 제공합니다. 이 경량 스핀들은 화씨 -22~212도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
  • Destaco 210203: 이 육각 헤드 스핀들은 Destaco 608 시리즈 직선 동작 클램프와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 이 스핀들은 LABS(실리콘)가 없으며 내유성을 제공합니다.

표준 및 승인

  • Destaco 603 및 608 시리즈 직선 동작 클램프는 환경 건강, 최고의 사용자 안전 및 클램프의 우수한 성능을 위해 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015와 같은 산업 표준을 준수하여 제조되었습니다.

설치

  • Destaco 603 및 608 시리즈 직선 동작 클램프에는 쉽고 안전한 설치를 위해 나사 구멍이 있는 플랜지 베이스가 있습니다.

자주하는 질문

직선 동작 클램프는 어떻게 작동합니까?

직선 클램프는 슬라이딩 플런저를 통합하여 직선 클램핑 동작을 제공합니다. 플런저는 잡아당기거나 누르는 방향으로 잠글 수 있어 워크를 고정할 수 있습니다.

Toggle Lock Plus 메커니즘이란 무엇입니까?

Destaco 603 및 608 시리즈 직선 동작 클램프는 클램프가 우발적으로 열리는 것을 방지하는 Toggle Lock Plus 메커니즘을 갖추고 있습니다.

재구축용 Destaco 클램프에 적합한 그리스는 무엇입니까?

Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.

클램프의 유지 용량은 무엇을 의미합니까?

클램프의 유지 능력 또는 유지력은 자동차 부품을 조립하거나 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하기 위한 클램프의 능력을 나타냅니다.

Destaco 클램프 핸들의 붉은색의 의미는 무엇입니까?

클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만 나타내므로 의미가 없습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.

클램핑 포스는 무엇을 의미합니까?

클램핑력은 클램프를 닫고 잠글 때 실제로 공작물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.

Destaco는 방수 클램프 센서를 공급합니까?

예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.

우리는 도움이 여기에 있습니다!

여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?