그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직선 동작 클램프 |
베이스 마운팅 센터 | 1.75x87 |
처리 | 184도 |
보유 용량 | 560 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 1.59 " |
전체 길이 | 2.96 " |
플런저 | 일주 |
플런저 높이 | 0.5 " |
플런저 스레드 크기 | 1 / 4-20 |
제품 데이터 시트 | destaco-6015-m.pdf |
토글 잠금 플러스 | 가능 |
타입 | 토글 잠금 플러스가있는 플랜지베이스 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
원산지 | TH |
직선 동작 클램프 물체를 안전하게 고정하기 위해 축을 따라 플런저의 움직임을 사용합니다. 이 클램프는 확장 및 수축 위치 또는 확장 위치에서만 잠글 수 있습니다. 테스트, 고정, CNC 가공 및 플라스틱 사출 성형 응용 분야에서 수직 표면에 대해 공작물을 고정하는 데 이상적입니다. 데스타코 6015 시리즈 클램프는 제한된 공간에서 사용할 수 있도록 컴팩트하게 설계되었습니다. 풀 및 푸시 클램프로 사용하기 위해 확장 및 수축 위치 모두에서 잠글 수 있습니다. Destaco 6015-R 직선 동작 클램프는 구조적 강도를 위해 강철로 제작되었으며 가혹한 사용으로 인한 정기적인 마모를 방지합니다. 임페리얼 스레드 스핀들의 빠른 고정을 위해 임페리얼 내부 스레드가 있는 원형 플런저가 특징입니다. 이 클램프에는 집어넣은 위치에서 클램프를 잠그기 위해 장착 평면 아래로 떨어지는 T 핸들이 장착되어 있습니다. XNUMX차 잠금 장치 역할을 하는 Toggle Lock Plus 기능을 갖추고 있으며 작동 중 우발적인 열림을 방지합니다. 이 클램프에는 평평한 표면/작업물에 설치할 수 있도록 플랜지형 베이스가 있습니다. Raptor Supplies 내식성을 위해 스테인리스 스틸 구조로 된 변형으로 이 수동 클램프를 제공합니다. 미터법 스핀들 어셈블리를 수용하기 위한 미터법 나사산 플런저. 또한 XNUMX차 잠금이 필요하지 않은 애플리케이션에 사용하기 위해 Toggle Lock Plus 메커니즘이 없는 유사한 클램프를 제공합니다.
Destaco 6015-R 직선 동작 클램프는 항공우주, 자동차, 운송 및 식품 및 포장 산업의 인장, 검사 및 조립 작업과 같은 푸시/풀 클램핑 응용 분야에 이상적입니다.
A. Raptor Supplies M6(미터법) 나사식 플런저(6015-MR) 미터법 나사산 스핀들 어셈블리 장착용. Toggle Lock Plus 메커니즘이 없는 유사한 클램프도 제공합니다(6015) XNUMX차 잠금이 필요하지 않은 애플리케이션의 경우.
A. 직선 작동 클램프는 공작물에 대해 클램프 플런저를 밀고 안전하게 고정하기 위해 레버 또는 핸들을 사용하여 수동으로 작동됩니다.
A. Destaco는 클램프가 오버센터 토글 잠금 상태를 유지하도록 하는 보조 잠금 장치 역할을 하는 많은 수동 클램프의 토글 잠금 플러스 기능을 제공합니다. 이 메커니즘은 클램프의 고정 장치가 반전되거나 움직이거나 진동 환경에 있을 때 유용합니다. 사용자와 공작물에 대한 추가 안전 수준을 제공합니다.
A. 모든 Destaco 탄소강 클램프는 가혹한 산업 환경으로 인한 마모와 파손을 방지하고 녹 방지를 제공하기 위해 아연 도금 처리되어 있습니다. Destaco는 실외 조건에서 클램핑이 필요한 응용 분야를 위한 스테인리스강 클램프도 제공합니다.
A. 빨간색 핸들은 조작자에게 작동 핸들의 위치와 언제 잡아야 하는지 알려줍니다.
A. 예, Destaco는 고객 요구 사항에 따라 핸들 색상이 다른 수동 클램프를 공급할 수 있습니다. Destaco는 요청 시 Destaco 로고가 없는 특수 그립도 제공합니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 해당 브랜드의 기계식 클램프와 함께 사용하는 것이 좋습니다.
A. 대부분의 Destaco 클램프에는 간단히 밀어서 빼면 쉽게 제거할 수 있는 그립이 있습니다. 그러나 일부 핸들 그립은 아래에 있는 핸들에 맞게 비닐 침지 처리되므로 제거하려면 잘라야 합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.