DAYTON 범용 모터, 분할 위상, TEFC
스타일 | 모델 | 속도의 수 | Frame | 완전 부하 암페어 | 전체 길이 | RPM 그룹 | RPM 범위 | 샤프트 디아. | 축 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6XJ10BE | 1 | 56 | 5.9 | 11 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 5 / 8 " | 1.875 " | ₩ 407,067 | |
B | 6XJ01 | 1 | 48Z | 3.5 | 11 1 / 16 " | 1101-1200 | 1101-1200 | 1 / 2 " | 1.5 " | ₩ 448,455 | |
A | 6XJ11BE | 1 | 56 | 8.0 | 11.5 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 5 / 8 " | 1.875 " | ₩ 470,872 | |
A | 6XJ58BE | 2 | 56 | 7.2/5/0 | 12 13 / 16 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 5 / 8 " | 1.875 " | ₩ 889,175 |
범용 모터, 분할상, TEFC
Dayton 분할 위상 범용 모터는 송풍기, 팬 및 소형 컨베이어에 동력을 공급하도록 설계되었습니다. 이 모터에는 주 권선과 보조 권선이 있어 시계 방향과 반시계 방향 모두 회전할 수 있습니다. 모터는 보호 및 손쉬운 교체를 위해 강철 구조의 NEMA 등급 프레임에 둘러싸여 있습니다. 키가 있는 샤프트는 회전을 더 쉽게 만들고 오류 가능성을 줄입니다. 1/8, 1/4, 1/3 및 1/2 HP 전력 등급으로 제공되는 다양한 TEFC 모터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 육각 생크 드릴 비트
- 볼라드 커버 및 포스트 슬리브
- 지그 톱날
- 유리 섬유 작업 플랫폼
- 브레이크 라인
- 볼트
- 호흡보호구
- 텐셔너 및 타이트 너
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- 스테인리스 강
- RUBBERMAID 틸트 트럭 뚜껑
- LASCO 여성 어댑터 감소 티
- APPROVED VENDOR 환형 커터 M2 고속 강철
- BRADY 5000 시리즈, 레터 라벨
- BALDOR MOTOR 삼상 범용 모터, 200V, 풋 마운트, ODP
- WRIGHT TOOL 1인치 드라이브 갱신 키트
- EATON S025 시리즈 솔리드 코어 변류기
- VESTIL CST-F34-DT 시리즈 폴리우레탄 캐스터
- BALDOR / DODGE GT, 탭 베이스 필로우 블록 그립 타이트 어댑터 볼 베어링
- BROWNING 50번 체인용 강철 더블 스프로킷