항목 | 직선 동작 클램프 |
베이스 길이 | 2.25 " |
기본 너비 | 1.26 " |
핸들 스타일 | T- 핸들 |
보유 용량 | 560 파운드 |
자재 | 스테인리스 강 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 1.59 " |
전체 길이 | 2.96 " |
플런저 | 일주 |
플런저 높이 | 0.5 " |
플런저 스레드 크기 | 1 / 4-20 |
제품 데이터 시트 | destaco-6015-m.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 4.04 |
선박 길이 (cm) | 7.52 |
선박 폭 (cm) | 3.2 |
원산지 | US |
직선 동작 클램프 푸시/풀 또는 직선 토글 클램핑 동작을 사용하여 축을 따라 플런저를 움직여 물체를 안전하게 고정하는 데 이상적입니다. 이 클램프는 확장 및 수축 위치 또는 확장 위치에서만 잠글 수 있습니다. 테스트, 고정, CNC 기계 가공 및 플라스틱 사출 성형 응용 분야에서 수직 표면에 대해 공작물을 고정하도록 설계되었습니다. 데스타코 6015 시리즈 클램프는 Destaco의 솔리드 베이스 직선 동작 클램프 중 가장 작습니다. 이 클램프는 제한된 공간에서 사용하기 위한 콤팩트한 디자인을 갖추고 있으며 도달하기 힘든 영역에 사용되며 크기에 비해 높은 고정 용량을 갖습니다. 풀 및 푸시 클램프로 사용하기 위해 확장 및 후퇴 위치 모두에서 중앙에 잠글 수 있습니다. Destaco 6015-SS 직선형 작업 클램프는 영국식 나사산 스핀들의 빠른 고정을 위해 영국식 내부 나사산이 있는 원형 플런저가 특징입니다. 이 클램프에는 집어넣은 위치에서 클램프를 잠그기 위해 장착 평면 아래로 떨어지는 T 핸들이 장착되어 있습니다. 내식성과 마모성 환경으로 인한 마모를 방지하기 위해 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 이 클램프에는 평평한 표면/작업물에 설치하기 위한 플랜지 베이스가 있습니다. Raptor Supplies 구조적 강도를 위해 강철 구조를 가진 변형으로 이 수동 클램프를 제공합니다. 미터법 스핀들 어셈블리를 수용하기 위한 미터법 나사산 플런저. 우리는 또한 보조 잠금 장치 역할을 하고 작동 중 클램프가 우발적으로 열리는 것을 방지하는 Toggle Lock Plus 메커니즘이 있는 유사한 클램프를 제공합니다.
Destaco 6015-SS 직선 동작 클램프는 항공우주, 자동차, 운송 및 식품 및 포장 산업에서 인장, 검사, 용접, 조립 및 테스트 작업과 같은 헤비 듀티 푸시/풀 클램핑 응용 분야에 사용됩니다.
A. Raptor Supplies M6(미터법) 나사식 플런저(6015-MSS) 미터법 나사 스핀들 어셈블리 장착용. 우리는 또한 강철 구조를 가진 유사한 클램프를 공급합니다(6015) 구조적 강도 및 내구성을 위해 최대 560lb의 유지 용량.
A. 직선 작동 클램프는 공작물에 대해 클램프 플런저를 밀고 안전하게 고정하기 위해 레버 또는 핸들을 사용하여 수동으로 작동됩니다.
A. Destaco는 많은 수동 클램프에 Toggle Lock Plus 기능을 제공하여 클램프가 오버 센터 토글 잠금 상태를 유지하도록 하는 보조 잠금 장치 역할을 합니다. 이 메커니즘은 클램프의 고정 장치가 반전되거나 움직이거나 진동 환경에 있을 때 유용합니다. 사용자와 공작물에 대한 추가 안전 수준을 제공합니다. Raptor Supplies 배달 할 수있다 데스타코 6015-R Toggle Lock Plus 기능과 강철 구조가 있는 직선 동작 클램프.
A. 모든 Destaco 탄소강 클램프는 가혹한 산업 환경으로 인한 마모와 파손을 방지하고 녹 방지를 제공하기 위해 아연 도금 처리되어 있습니다. Destaco는 실외 조건에서 클램핑이 필요한 응용 분야를 위한 스테인리스강 클램프도 제공합니다.
A. 빨간색 핸들은 조작자에게 작동 핸들의 위치를 알려주고 언제 잡아야 하는지도 알려줍니다.
A. 예, Destaco는 고객 요구 사항에 따라 다양한 색상의 핸들로 수동 클램프를 공급할 수 있습니다. Destaco는 요청 시 Destaco 로고가 없는 특수 그립도 제공합니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 해당 브랜드의 기계식 클램프와 함께 사용하는 것이 좋습니다.
A. 대부분의 Destaco 클램프에는 간단히 밀어서 빼면 쉽게 제거할 수 있는 그립이 있습니다. 그러나 일부 핸들 그립은 아래에 있는 핸들에 맞게 비닐 침지 처리되므로 제거하려면 잘라야 합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.