PARKER PDP 시리즈 니플, 6000 PSI 정격 압력
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 스레드 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PDP343 | NPTF | 1 / 4-18 인치 | - | ₩ 107,884 | RFQ
|
A | PDP323 | NPTF | 1 / 8-27 인치 | - | ₩ 114,268 | RFQ
|
B | PDP36BTL | 실록 | - | 3 / 8 " | ₩ 137,704 | RFQ
|
C | PDP36BTX | 트리플 록 | - | 3 / 8 " | ₩ 112,139 | RFQ
|
C | PDP34BTX | 트리플 록 | - | 1 / 4 " | ₩ 118,020 | RFQ
|
D | PDP341 | UNF | 7 / 16-20 | - | ₩ 112,084 | RFQ
|
D | PDP361 | UNF | 9 / 16-18 | - | ₩ 98,196 | RFQ
|
PDP 시리즈 니플, 6000 PSI 정격 압력
호환되는 커플러가 있는 Parker PDP 시리즈 니플은 특수 진단 장비 또는 기계 게이지에 쉽게 연결할 수 있습니다. 이 고장력 강철 장치는 6000 PSI 연속 작동 압력을 견딜 수 있는 뛰어난 강도와 기능을 제공하며 장갑을 낀 상태에서 신속하게 연결/분리할 수 있도록 꽉 조이는 널링 슬리브를 제공합니다. 잠금 볼을 통해 결합 커플러와 정렬되어 스레딩이 필요하지 않으며 테스트 장비(게이지, 트랜스듀서 등)를 어려움 없이 제자리에 쉽게 끼울 수 있습니다. 이 니플은 나사형 테스트 포트, 단단한 튜브 또는 호스 어셈블리에 영구적으로 장착되며 UNF, Seal-Lok, NPTF 및 Triple-Lok 유형 연결에서 사용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- A / C 냉동 액세서리
- 손목 지지대 및 랩
- 유출 방지 플랫폼 및 팔레트 경사로
- 산업용 유리 온도계
- 지붕 연석 어댑터
- 릴레이
- 컨베이어
- 캐스터 및 휠
- 천장 타일 및 단열재
- 걸레/물티슈
- PARKER 암 커넥터, 플레어, 황동
- PARKER 수 스트레이트 어댑터
- HUBBELL PREMISE WIRING 광섬유 데이터 및 통신 패치 코드, OFNP 재킷
- OSG 조버 드릴, 카바이드
- DAYTON 개방형 드립 방지 모터
- 3M Scotchcast 인라인, 스플 라이스 키트
- SPEARS VALVES PVC 게이지 가드, PTFE 다이어프램
- EATON CRDC 시리즈 전자 배선용 회로 차단기, R 프레임
- JUSTRITE 오일 전용 흡수제 분할 롤, 미세 섬유
- VESTIL HSRB 시리즈 수평 강철 보유 분지