OSG Jobber 드릴, 초경
필터
절단 방향 : 오른손 , 치수 유형: 메트릭 , 마치다: TiAlN , 등급: 고성능 , 목록 번호: HP255 , 재료: 초경 , 포인트 각도: 140 학위 , 포인트 유형: R 희석
스타일 | 모델 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HP255-2087 | 0.208 " | 44mm | 82mm | 6mm | 5.3mm | ₩ 110,617 | |
A | HP255-2126 | 0.212 " | 44mm | 82mm | 6mm | 5.4mm | ₩ 112,052 | |
A | HP255-2835 | 0.283 " | 53mm | 91mm | 8mm | 7.2mm | ₩ 143,832 | |
A | HP255-3622 | 0.362 " | 61mm | 103mm | 10mm | 9.2mm | ₩ 193,602 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 팬 랙
- RO 시스템 액세서리
- 스크롤 톱날
- 합금강 막대 주식
- 에어 컨디셔너
- 가스 및 수도관 커넥터
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- 커뮤니케이션
- 유압 모터
- CENTURY OEM 교체 모터
- NIBCO DWV 감소 티
- PARKER 1120 시리즈 에어 브레이크 튜브
- ALTRONIX ALTV248 AC CCTV 전원 공급 장치
- 3M 자동 암화 용접 헬멧, G5 시리즈
- APPROVED VENDOR 트라이 클로버 호환 페룰 구리
- APOLLO VALVES 10-100 시리즈 온수 안전 릴리프 밸브
- MORSE DRUM 정사각형 키
- GROVE GEAR NH 시리즈, BM-R 스타일, 826 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기
- BOSTON GEAR SL 시리즈 필로우 블록 낮은 지지대 장착 볼 베어링