그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.208 " |
치수 유형 | 메트릭 |
마감재 | TiAlN |
플루트 길이 | 44mm |
학년 | 고성능 |
목록 번호 | HP255 |
자재 | 초경 |
전체 길이 | 82mm |
포인트 각도 | 140 학위 |
포인트 타입 | R 희석 |
생크 직경 | 6mm |
크기 | 5.3mm |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 0.76 |
HS 코드 | 8207504060 |
모델 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP255-2126 | 0.212 " | 44mm | 82mm | 6mm | 5.4mm | ₩ 112,052 | |
HP255-2835 | 0.283 " | 53mm | 91mm | 8mm | 7.2mm | ₩ 143,832 | |
HP255-3622 | 0.362 " | 61mm | 103mm | 10mm | 9.2mm | ₩ 193,602 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.