항목 | 직선 동작 클램프 |
베이스 길이 | 1.54 " |
기본 너비 | 1.23 " |
핸들 스타일 | 무지 |
보유 용량 | 150 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 1.27 " |
전체 길이 | 2.63 " |
플런저 | 일주 |
플런저 높이 | 0.5 " |
플런저 스레드 크기 | M4 |
제품 데이터 시트 | destaco-6001-ss.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 3.23 |
선박 길이 (cm) | 6.68 |
선박 폭 (cm) | 3.12 |
원산지 | US |
직선 동작 클램프 직선 토글 또는 푸시/풀 클램핑 동작을 사용하여 축을 따라 클램프 플런저를 움직여 물체나 공작물을 안전하게 고정하는 데 이상적입니다. 이 클램프는 풀 클램프와 푸시 클램프로 모두 사용할 수 있도록 확장 위치와 후퇴 위치 모두에서 잠글 수 있습니다. 이 클램프는 고정 장치, CNC 가공, 납땜, 테스트, 접착 및 자동차, 항공 우주 및 식품 포장 산업의 플라스틱 사출 성형 응용 분야에 사용하기에 적합합니다. Destaco 6001 시리즈 클램프는 Destaco 601 시리즈 클램프50 시리즈 클램프보다 유지 용량이 601% 더 많습니다. 공작물을 고정하기 위해 원형 슬라이딩 플런저를 밀거나 당기는 핸들이 있어 핸들이 장착 평면 아래로 떨어질 때 플런저를 후퇴 위치에 잠급니다. 이 클램프는 601 시리즈 클램프와 같이 플랜지 베이스가 있어 쉽게 장착할 수 있습니다. 이 Destaco 6001-M 직선 동작 클램프에는 플런저를 빠르게 고정하기 위한 메트릭 내부 나사산이 있습니다. 또한 강철로 제작되어 강도, 내구성 및 마모 관련 마모에 대한 보호 기능을 제공합니다.Raptor Supplies 또한 안전한 클램핑 작업을 위한 임페리얼 외부 나사식 플런저와 함께 내식성을 위해 스테인리스 스틸 구조로 유사한 사양을 가진 수동 클램프를 제공합니다.
A. Raptor Supplies #8-32(영국식) 내부 나사산이 있는 수동 클램프 제공(Destaco 6001 직선 액션 클램프) 작업물을 안전하게 고정하기 위한 스테인리스 스틸 구조(601-MSS) 내식성을 위해. Destaco 6001-M 클램프와 관련된 추가 변형은 다음을 참조하십시오. Destaco 6001 시리즈 클램프 우리 웹 사이트의 페이지.
A. "유지 능력" 또는 유지력이라는 용어는 조립 라인에서 장비, 공작물 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다. 또한 잠금 위치에 있는 클램프가 영구적으로 변형되지 않고 안전하게 저항할 수 있는 최대 외력을 나타냅니다.
A. 예, Destaco는 고객 요구 사항에 따라 다양한 색상의 핸들로 수동 클램프를 공급할 수 있습니다. Destaco는 요청 시 Destaco 로고가 없는 특수 그립도 제공합니다.
A. 빨간색 핸들은 조작자에게 작동 핸들의 위치와 핸들을 언제 어디서 잡아야 하는지 알려줍니다.
A. 대부분의 Destaco 클램프에는 밀어서 쉽게 제거할 수 있는 그립이 있습니다. 그러나 핸들 그립 중 일부는 기본 핸들에 맞게 비닐 침지 처리되므로 제거하려면 잘라야 합니다.
A. 모든 Destaco 탄소강 클램프는 열악한 산업 환경으로 인한 마모와 파손을 방지하고 녹 방지를 제공하기 위해 아연 도금되어 있습니다. Destaco는 또한 클램핑 작업이 필요한 실외용 스테인리스 스틸 클램프를 공급합니다.
A. 직선 동작 클램프는 클램프 플런저를 공작물에 대해 밀어 안전하게 유지하기 위해 레버 또는 핸들을 사용하여 수동으로 작동됩니다. 핸들은 일반적으로 클램프 플런저를 밀거나 당기기 위해 위 또는 아래로 회전됩니다.
A. 아니오, Destaco 클램프는 클램핑 용도로만 정격 하중을 받습니다. 리프팅 또는 호이스팅 용도로 설계되지 않았습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.