그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 실험실 블렌더 |
HP | HP 0.4 |
Hz | 50/60 |
자재 | 플라스틱 |
속도 | 18000, 22000RPM |
전압 | 115V |
선박 중량 (kg) | 4.54 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 속도 | 자재 | Hz | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E8120 | 115V | 18000, 22000RPM | 유리 | 50 Hz에서 | HP 0.4 | ₩ 1,736,028 | ||
E8120.20 | 230V | 18000, 22000RPM | 유리 | 50 Hz에서 | HP 0.4 | ₩ 1,145,459 | ||
E8122 | 115V | 21500, 24500RPM | 유리 | 50/60 | HP 0.4 | ₩ 2,085,322 | ||
E8130 | 115V | 18000, 22000RPM | 유리 | 50/60 | HP 0.4 | ₩ 2,021,360 | ||
E8130.20 | 230V | 18000, 22000RPM | 유리 | 50 Hz에서 | HP 0.4 | ₩ 1,336,363 | ||
E8132 | 115V | 21500, 24500RPM | 유리 | 50/60 | HP 0.4 | ₩ 2,521,947 | ||
E8150 | 115 / 230V | 500-20000RPM | 유리 | 50/60 | HP 0.4 | ₩ 1,832,724 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.