OSG 315 시리즈, 고성능 스파이럴 플루트 탭
필터
목록 번호 : 315 , 재료: VC-10 , 탭 스타일: 수정 된 바닥 , 실 방향: 오른손 , 스레드 유형: STI
스타일 | 모델 | 나사 길이 | 마감재 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1716401 | 1" | 그래서 | 3 | 2.5 " | 32 | H3 | 0.255 " | #10 | ₩ 84,910 | |
A | 1716301 | 1" | 그래서 | 3 | 2.5 " | 32 | H2 | 0.255 " | #10 | ₩ 84,980 | |
A | 1716701 | 1.25 " | 그래서 | 3 | 2 15 / 16 " | 24 | H3 | 0.381 " | 5 / 16 " | ₩ 103,320 | |
A | 1716601 | 1.125 " | 증기 산화물 | 3 | 2 23 / 32 " | 28 | H3 | 0.318 " | 1 / 4 " | ₩ 92,872 | |
A | 1716501 | 1.125 " | 증기 산화물 | 3 | 2 23 / 32 " | 28 | H2 | 0.318 " | 1 / 4 " | ₩ 92,872 | |
A | 1715901 | 7 / 8 " | 그래서 | 3 | 2.375 " | 32 | H2 | 0.194 " | #6 | ₩ 82,862 | |
A | 1716001 | 7 / 8 " | 그래서 | 3 | 2.375 " | 32 | H3 | 0.194 " | #6 | ₩ 89,040 | |
A | 1715701 | 9 / 16 " | 그래서 | 2 | 1.875 " | 56 | H2 | 0.141 " | #2 | ₩ 130,060 | |
A | 1715801 | 11 / 16 " | 그래서 | 2 | 2" | 40 | H2 | 0.141 " | #4 | ₩ 101,412 | |
A | 1716201 | 15 / 16 " | 그래서 | 3 | 2.375 " | 32 | H3 | 0.22 " | #8 | ₩ 82,862 | |
A | 1716101 | 15 / 16 " | 그래서 | 3 | 2.375 " | 32 | H2 | 0.22 " | #8 | ₩ 65,887 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 바닥 기계 패드
- 무선 드릴
- 림 잠금 장치 및 보조 잠금 장치
- 푸시 버튼 헤드
- 순환 수 킥 스페이스 히터
- 방문
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 유량제어밸브
- 앵커
- 진동기
- VESTIL 컨버터블 핸드 트럭
- CHAPIN 정류 밸브
- MONROE PMP 풀 핸들 예 스레드되지 않은 스루 홀
- 3M 양각 호일 테이프 구리
- AMS 시그니처 시리즈, 슬라이드 해머
- FEIN POWER TOOLS 아버 어셈블리
- VESTIL C-130 시리즈 알루미늄 사다리/카트
- VESTIL WBT 시리즈 플라스틱 작업대
- STEARNS BRAKES 311 시리즈 브레이크
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, CDTS 단일 감속 감속기